Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pretex 30.120 -digital- SRA3, 120 g, weiß, nassfestes Synthesefaserpapier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
pretex 30.120 -digital- SRA3
pretex 30.120 -digital- SRA3
Artikel-Nr.:
     518-424-131212
Hersteller:
     LAHNPAPER
Herst.-Nr.:
     424-131212
EAN/GTIN:
     4011810424555
Suchbegriffe:
Großformat-Kopierpapier
Kopierpapier Überformat
Überformat-Kopierpapier
Allroundpapier

pretex® 30.120 -digital- ist ein strapazierfähiges, witterungsbeständiges Spezialpapier, dass für Laserdrucker optimiert ist. Es findet dort Anwendungen, wo Papiere im trocknen oder nassen Zustand stärker beansprucht werden.

  • Format: SRA3 (320 x 450 mm)
  • Laufrichtung: Breitbahn
  • Farbe: weiß - ohne optische Aufheller
  • Papiergewicht: 120 g/m² (nach ISO 536)
  • Dicke: 143 µm (nach ISO 534)
  • Besonderheiten: wetterfest, chemikalienbeständig, alterungsbeständig nach DIN 6738
  • geeignet für: digitale Drucksysteme, Laserdrucker, Kopierer (S/W oder farbig) und Offsetdrucker
  • Verpackungseinheit: 250 Blatt im Karton

Produktinformationen

pretex® Typ 30 -digital- ist ein für den Digitaldruck optimiertes Spezialpapier. Basis sind ausgewählte Zellstoffe und Synthesefasern, die durch eine Imprägnierung besonders widerstandsfähig gemacht werden. pretex® Typ 30 ist wetterfest und durch den Synthesefaseranteil deutlich widerstandsfähiger als normale Kopierpapiere. Es ist gegen viele Chemikalien resistent und kann in indirektem Kontakt mit Lebensmitteln eingesetzt werden. Bei Bedarf kann ein Zertifikat vorgelegt werden.

Bei Anwendungen im Außenbereich braucht das Papier nicht laminiert zu werden.

pretex® Typ 30 -digital- ist für Laserdrucker optimiert. Für InkJet-Drucker ist es nicht geeignet. Es kann mit geeigneten Schreibgeräten auch im nassen Zustand manuell beschrieben werden.

Umweltfakten

Bei der Herstellung werden keine umweltschädigenden Stoffe und keine künstlichen Aufheller verwendet. Aufgrund des Synthesefaseranteils und der Wasserfestigkeit sollte pretex® nicht mit dem Altpapier entsorgt werden. Kleinere Mengen können über den Hausmüll entsorgt werden.

Typische Anwendungsbereiche

  • Freizeit
    Wanderkarten, Startnummern, Plakate, Ergebnisprotokolle
  • Garten- und Landschaftsbau
    Preisauszeichnung, Produktinformationen, Wegkennzeichnungen
  • Rettungswesen
    Lagepläne, Feuerwehrpläne, Atemschutzprotokolle
  • Industrie und Logistik
    Palettenkennzeichnungen, Protokolle zur Qualitätssicherung, interne und externe Warenlogistik
Weitere Suchbegriffe: Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Kopierpapier wetterfest, Synthetikpapier, Synthetisches Kopierpapier, wetterfestes Kopierpapier, wetterfestes Papier, druckerpapier 120g weiß, allroundpapier weiß, druckerpapier, wetterfestes Laserpapier, Fahrpläne, Wanderkarten, Out-Door Kopierpapier, Treckingpapier, Startnummern, Palettenzettel, Leitzettel, nassfestes Papier, Feuchtraumpapier, Feuerwehrpläne, Brandschutzpläne, Feldbuchpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,3116* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,41*
€ 130,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,90*
€ 127,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,06*
€ 115,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,03*
€ 104,76
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,90*
€ 92,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.