|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 518-423-131808 Herst.-Nr.: 131808 EAN/GTIN: 4000577318085 |
| |
|
|  |  |
 | Tetenal Glossy Paper 272, Packung mit 10 Blatt DIN A2 (420 x 594 mm), weiß 272 g/m², einseitig hochglänzend Produktbeschreibung: Glossy Paper ist ein hochweißes Fotopapier für Tintenstrahldrucker und Fotodrucker auf Tintenstrahlbasis. Das wasserabweisende Papier genügt professionellen Ansprüchen an die Bildwiedergabe. Das Papier ist für Druckauflösungen bis 5760 dpi bestens geeignet. Die Ultra-Fine-Cavity - Technology in der Beschichtung des Papiers stellt eine gleichmäßige Aufnahme der Tinte und die schnelle Trocknung sicher. Die Emulsion garantiert eine verbesserte Lichtbeständigkeit der Ausdrucke. Einzelblatteinzug wird empfohlen Technische Daten - Flächengewicht 272 g/m²
- Materialstärke 0,262 mm
- Glanz (60°) 34
- L=96,78 a=-9,22, b=2,94
- wasserabweisende Oberfläche
- extrem kurze Trocknungszeit
Typische Anwendungen: Professionelle, fotorealistische Digitaldrucke, … |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, fotopapier a2 glossy, fotodruckpapier a2, glossy fotopapier, InkJet-Fotopapier, Ink-Jet Fotopapier, Glossy-Fotopapier, DIN A2, 272 g/m², Fotos, glänzend, glossy, professionelles Fotopapier, Fotodruck |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 8,95* | ab € 22,08* | € 28,25* |  |  |  | Lager 518 | |  | |  |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 35,11* | € 41,71* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 518 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 3,511* pro Blatt) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 518 |  | Versand: Lager 518 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |  | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 518 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|