|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 518-423-131801 Herst.-Nr.: 131801 EAN/GTIN: 4000577318016 |
| |
|
|  |  |
 | Tetenal Photo Glossy 272, Packung mit 50 Blatt 127 x 178 mm (Fotoformat 13 x 18), weiß, 272 g/m², einseitig hochglänzend Produktbeschreibung: Glossy Paper ist ein hochweißes Fotopapier für Tintenstrahldrucker und Fotodrucker auf Tintenstrahlbasis. Das wasserabweisende Papier genügt professionellen Ansprüchen an die Bildwiedergabe. Das Papier ist für Druckauflösungen bis 5760 dpi bestens geeignet. Die Ultra-Fine-Cavity - Technology in der Beschichtung des Papiers stellt eine gleichmäßige Aufnahme der Tinte und die schnelle Trocknung sicher. Die Emulsion garantiert eine verbesserte Lichtbeständigkeit der Ausdrucke. Einzelblatteinzug wird empfohlen Technische Daten - Flächengewicht 272 g/m²
- Materialstärke 0,262 mm
- Glanz (60°) 34
- L=96,78 a=-9,22, b=2,94
- wasserabweisende Oberfläche
- extrem kurze Trocknungszeit
Typische Anwendungen: Professionelle, fotorealistische Digitaldrucke, … |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, glossy fotopapier tetenal, glossy fotopapier, tetenal fotopapier, InkJet-Fotopapier, Ink-Jet Fotopapier, Glossy-Fotopapier, Fotoformat 13 x 18, 13 x 18 cm, 272 g/m², Fotos, glänzend, glossy |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 8,95* | ab € 10,88* | € 14,74* |  |  |  | Lager 518 | |  | |  |  | pro Packung | € 4,50* | ab € 15,40* | € 19,81* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 518 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,308* pro Blatt) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 518 |  | Versand: Lager 518 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |  | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 518 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|