| |
|
| Artikel-Nr.: 518-302-3451651 Herst.-Nr.: 302-3451651 EAN/GTIN: 4011810302228 |
| |
|
| | |
| LASER PERFO 160 74/210 - vorperforierter Laserkarton für Lagerorganisation, Kommissionierung, Produktionssteuerung, Logistikaufgaben, ... - Papierformat: DIN A4 (210 x 297 mm)
- Papierfarbe: hochweiß
- Papiergewicht: 160 g/m²
- Perforation:3 x vorperforiert
- Format getrennt: 4 x 74,25 x 210 mm
- Perforationsart: Schnitt-/Stegperforation
- Drucker: Laserdrucker, Kopierer, InkJet-Drucker (S/W und Farbe)
- Verkaufseinheit: 250 Blatt im Karton
Produktinformationen LASER PERFO 160 ist ein hochweißer, perforierter Universalkarton mit leicht erhöhtem Volumen. Das gibt dem Druckerkarton einen angenehmen und festen Griff und Stabilität. Die Blätter sind mit einer Schnitt-/Steg-Perforation versehen. Entlang der Perforationslinien kann der Karton nach dem Druck leicht getrennt werden. Der Universalkarton zeichnet sich durch hervorragende Weiße und eine matte, lesefreundliche Oberfläche aus. Bedrucken LASER PERFO 160 kann mit allen Bürodruckern, Kopiergeräten oder digitalen Drucksystemen bedruckt werden. Beidseitiges Bedrucken ist möglich. Wir empfehlen perforierte Papiere nicht im Duplexdruck zu bedrucken. Anwendungshinweise Wir empfehlen perforierte Papiere entlang der Perforation zu falten, bevor die Abschnitte abgetrennt werden. So können die Abschnitte sauber abgetrennt werden. Typische Anwendungen - Organisation von Produktionsabläufen
- Logistikaufgaben
- Lagerverwaltung und Kommissionierung
- Fertigungssteuerung
- Lagerorganisation
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laserdruckpapier, Laserpapier, Papier mit Perforation, Perforiertes Papier, farblaserpapier weiß a4 160g, farblaser papier, farblaserpapier a4, perforiert, Schnitt-/Steg-Perforation, Perforation, Laserpapiere, Kopierpapiere, VDA-Karten, KLT-Karten, Lagerkarten, Organisationspapier, Komissionierpapier, Lagerorganisation, Vertriebsorganisation, Logistik, creativLASER_PERFO |
| | |
| |