Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserpapier mit Perforation, 100 g, weiß, DIN A4 > 2 x A5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LASER PERFO 100 a5
LASER PERFO 100 a5
LASER PERFO 100 a5
Artikel-Nr.:
     518-302-3451011
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     302-3451011
EAN/GTIN:
     4011810302112
Suchbegriffe:
Farblaser-Papier
Farblaserpapier
Laser-Papier
Laserdruckerpapier

LASER PERFO 100 a5 - perforiertes Druckerpapier für Lagerorganisation, Kommissionierung, Produktionssteuerung, Logistikaufgaben, ...

  • Papierformat: DIN A4 (210 x 297 mm)
  • Papierfarbe: hochweiß
  • Papiergewicht: 100 g/m²
  • Perforation: 1 x vorperforiert
  • Format getrennt: 2 x DIN A5 (148 x 210 mm)
  • Perforationsart: Mikroperforation
  • Drucker: Laserdrucker, Kopierer, InkJet-Drucker (S/W und Farbe)
  • Verkaufseinheit: 500 Blatt im Karton

Produktinformationen

LASER PERFO 100 ist ein hochweißes, perforiertes Universalpapier mit leicht erhöhtem Volumen. Das gibt dem Papier einen angenehmen und festen Griff und Stabilität.

Die Blätter sind mit feinen Mikroperforationen versehen. Entlang der Perforationslinien kann das Papier nach dem Druck leicht getrennt werden. Mit 100 g/m² ist es robuster als normale Kopierpapiere.

Das Papier zeichnet sich durch hervorragende Weiße und eine matte, lesefreundliche Oberfläche aus.

Das Papier zeichnet sich durch hervorragende Weiße und eine matte, lesefreundliche Oberfläche aus.

Bedrucken

LASER PERFO 100 kann mit allen Bürodruckern, Kopiergeräten oder digitalen Drucksystemen bedruckt werden. Beidseitiges Bedrucken ist möglich. Wir empfehlen aber perforierte Papiere nicht im Duplexdruck zu bedrucken.

Anwendungshinweise

Wir empfehlen perforierte Papiere entlang der Perforation zu falten, bevor die Abschnitte abgetrennt werden. So können die Abschnitte sauber und glatt getrenntwerden.

Typische Anwendungen

  • Organisation von Produktionsabläufen
  • Logistikaufgaben
  • Lagerverwaltung und Kommissionierung
Weitere Suchbegriffe: Laserdruckpapier, Laserpapier, Papier mit Perforation, Perforiertes Papier, farblaserpapier a4 100g weiß, farblaser papier, farblaserpapier a4, perforiert, Mikroperforation, Perforation, Laserpapiere, Kopierpapiere, VDA-Karten, KLT-Karten, Lagerkarten, Organisationspapier, Komissionierpapier, Lagerorganisation, Vertriebsorganisation, Logistik, creativLASER_PERFO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,0707* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,93*
€ 60,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,69*
€ 59,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,36*
€ 53,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,69*
€ 53,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,10*
€ 50,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,35*
€ 42,07
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CreativPapier
302-3451021
ab € 36,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.