Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserbriefbogen mit integrierter Butterfly-Karte 170/85 x 54, DIN A4, 250er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
briefCARD 401 - 250er Pack
briefCARD 401 - 250er Pack
briefCARD 401 - 250er Pack
briefCARD 401 - 250er Pack
Artikel-Nr.:
     518-302-091401
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     302-091401
EAN/GTIN:
     4011810302044
Suchbegriffe:
Formulare mit Scheckkarte
formulare mit scheckkarte

briefCARD 401 (neue Qualität - auch für InkJet-Drucker geeignet) ist ein neutraler Briefbogen mit integrierter und nach dem Druck entnehmbarer Karte. Der Briefbogen kann frei gestaltet werden. Der Druck von Layout, personalisiertem Brieftext und der personalisierten Karte erfolgt mit der Textverarbeitung im Seriendruck. Die getrennt nutzbaren Karten finden in vielen Bereichen Anwendungen.

  • Papierformat: DIN A4 (210 x 297 mm)
  • Papier: weiß, 120 g/m²
  • Druck: ohne
  • Karte: 170/85 x 54 mm, Rücken selbstklebend, mit Schutzfolie glänzend, 50 µm
  • Besonderheiten: Karte kann dem Briefbogen entnommen, Rücken an Rücken zusammengedrückt und getrennt genutzt werden
  • Hinweis: briefCARD 401 kann zwei Mal gefaltet mit einem DIN lang Briefumschlag versendet werden
  • Drucker: Laser- und InkJet-Drucker
  • Hinweis: kann zwei Mal gefaltet mit einem DIN lang Briefumschlag versendet werden.
  • Verpackungseinheit: 50 Blatt im Karton

Produktinformationen

briefCARD 401 ist ein neutrales Formular, bei dem im unteren Drittel eine Karte integriert ist. Die Karte kann nach dem Druck abgezogen und getrennt genutzt werden. Sie ist mit glänzender Schutzfolie beschichtet. Diese Folie verstärkt und schützt die Karte und erhöht so den Gebrauchsnutzen.

Auf dem Formular hat die Karte das Format 170 x 54 mm. Die Rückseite ist selbstklebend ausgerüstet und wird, nachdem sie aus dem Formular herausgelöst wurde, gefaltet und Rücken an Rücken fest zusammen gepresst. So erhält man eine äußerst robuste, auf der Vorder- und Rückseite bedruckt Karte im Scheckkartenformat.

Bedrucken

Die Idee, die hinter diesem Formular steht ist, dass das Brieflayout, ein personalisierter Text und eine personalisierte Karte in einem Druckvorgang mit der Serienbrieffunktion gedruckt wird. Das Formular kann mit allen Bürodruckern bedruckt werden.

Typische Anwendungen

  • personalisierte Kunden- und Rabattkarten
  • Mitgliederausweise
  • Brillen- oder Hörgeräte-Pässe
  • Eintrittskarten
Weitere Suchbegriffe: Kundenkarte, Mitgliedsausweis, Gerätepass, Eintrittskarte, Vereinsausweis, Mitgliederkarten, Kundenkarten, Brillenpässe, Hörgerätepässe, Vereinsbedarf, Vereinsorganisation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,28952* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,06*
€ 127,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,07*
€ 125,03
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 94,38*
€ 112,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,55*
€ 108,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,98*
€ 102,32
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,38*
€ 86,13
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CreativPapier
302-080401
ab € 21,82*
Ähnlich
CreativPapier
302-090401
ab € 23,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.