Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefbogen mit Namensschild 90 x 60 mm, DIN A4, 120 g, weiß, 250er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
briefBADGE 401 - 250er Pack
briefBADGE 401 - 250er Pack
briefBADGE 401 - 250er Pack
briefBADGE 401 - 250er Pack
Artikel-Nr.:
     518-302-081401
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     302-081401
EAN/GTIN:
     4011810302068
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier

briefBADGE 401 Formulare sind neutrale Briefbogen mit integriertem und nach dem Druck entnehmbarem Namensschild. Das Formular ist so angelegt, dass der Briefbogen mit dem Layout, der personalisierte Brieftext und das personalisierte Namensschild ein einem Druckvorgang im Seriendruck bedruckt wird. Ideal für die Organisation von Tagungen und Konferenzen.

  • Papierformat: DIN A4 (210 x 297 mm)
  • Papier: weiß, 120 g/m²
  • Druck: ohne
  • Namensschild: 90 x 60 mm, mit EURO-Loch, mit Schutzfolie halbmatt 50 µm
  • Besonderheiten: Namensschild kann dem Briefbogen entnommen und getrennt genutzt werden
  • Befestigung: Namensschild kann mit Hosenträger-Clips, Textilbändern oder Lanyards an Personen befestigt werden
  • Drucker: Farblaserdrucker, für Tintenstrahldrucker nicht geeignet
  • Verpackungseinheit: 250 Blatt im Karton

Hinweis: Befestigungsclips, Textilbänder oder Lanyards sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Produktinformationen

briefBADGE 401 sind unbedruckte Briefbogen, bei dem im rechten unteren Drittel ein folienbeschichtetes Namensschild integriert ist. Das Namensschild kann dem Brief entnommen und mittels eines Clips oder eines Bands an der Kleidung befestigt werden.

Die Formulare werden aus weißem, 120 g/m² schwerem Laserpapier gefertigt. Der Bereich des integrierten Namensschilds ist mit einer 50 µm starken, halbmatten Folie abgedeckt. Die Abdeckung schützt und stabilisiert das Namensschild. Sie reicht über den Bereich der Karte hinaus, so kann das Namensschild randlos bedruckt werden.

Das Namensschild ist 90,0 x 60,0 mm groß. Im oberen Bereich befindet sich ein vorgestanztes Langloch (Eurolochung) zur Befestigung eines Clips oder Lanyards. Auf den Formularen ist die Namenskarte so angeordnet, dass sie zweimal gefaltet in DIN lang Fensterbriefumschlägen versendet werden können.

Bedrucken

briefBADGE 401 kann mit Laserdruckern oder digitalen Drucksystemen bedruckt werden. Die Rückseite kann bedingt bedruckt werden. Die Formulare sind nicht für Offsetdrucker oder InkJet-Drucker geeignet.

Typische Anwendungen

  • Personalisierte Einladungen mit Namensschild zu Messen, Ausstellungen, Events, Schulungen
  • Seminar- und Schulungsmanagement
  • Temporäre Zugangsausweise für Besucher und Mitarbeiter zu geschützten Bereichen in Unternehmen
Weitere Suchbegriffe: Schreibpapier, briefpapier weiß 120 g, briefbogen, briefbogen 120 g, Namenskarten, Namensschilder, Badges, Namensschild-Formular, Namenskarte, Veranstaltungsbedarf, Veranstaltungsorganisation, Tagungen, Seminare, Schulungen, Konferenzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,21*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,35284* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,24*
€ 126,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,26*
€ 122,88
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 95,70*
€ 113,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,20*
€ 110,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,21*
€ 104,97
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CreativPapier
302-085110
ab € 91,78*
Zubehör
CreativPapier
302-085100
ab € 23,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.