Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefbogen mit Namensschild, ButterflyBadge 180/90x60 mm, A4, 120 g, 50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
briefBADGE 411 Butterfly -250er Pack
briefBADGE 411 Butterfly -250er Pack
briefBADGE 411 Butterfly -250er Pack
briefBADGE 411 Butterfly -250er Pack
Artikel-Nr.:
     518-302-080411
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     302-080411
EAN/GTIN:
     4011810302105
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier

briefBADGE 411 butterfly Formulare sind neutrale Briefbogen mit integriertem und nach dem Druck entnehmbarem Namensschild. Das Formular ist so angelegt, dass der Briefbogen mit dem Layout, der personalisierte Brieftext und das personalisierte Namensschild ein einem Druckvorgang im Seriendruck bedruckt wird. Ideal für die Organisation von Tagungen und Konferenzen.

  • Papierformat: DIN A4 (210 x 297 mm)
  • Papier: weiß, 120 g/m²
  • Druck: ohne
  • Namensschild: 180/90 x 60 mm, EURO-Loch, Schutzfolie halbmatt 50 µm
  • Besonderheiten: Namensschild kann dem Briefbogen entnommen und getrennt genutzt werden
  • Befestigung: Namensschild kann mit Hosenträger-Clips, Textilbändern oder Lanyards an Personen befestigt werden
  • Drucker: Farblaserdrucker, für Tintenstrahldrucker nicht geeignet
  • Verpackungseinheit: 50 Blatt im Karton

Hinweis: Befestigungsclips, Textilbänder oder Lanyards sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Produktinformationen

briefBADGE 411 butterfly sind unbedruckte Briefbogen, bei dem im unteren Bereich eine folienbeschichtete Namenskarte integriert ist. Die Namenskarte kann dem Brief entnommen und mittels eines Clips oder eines Bands an der Kleidung befestigt werden.

Auf den Formularen hat die Namenskarte das Format 180 x 60 mm. Die Rückseite der Karte ist selbstklebend. Nachdem sie aus dem Formular herausgenommen wurde, wird sie Rücken an Rücken (Butterfly-Badge) zusammengepresst. So erhält man eine robuste, auf Vorder- und Rückseite bedruckte Namenskarte im Format 90,0 x 60,0 mm. Im oberen Bereich befindet sich ein vorgestanztes Euroloch zur Befestigung eines Clips oder Lanyards.

Die Briefbogen werden aus weißem, 120 g/m² schwerem Laserpapier gefertigt. Der Bereich des integrierten und ablösbaren Namensschilds ist mit einer 50 µm starken, leicht mattierten Folie abgedeckt. Das Namensschild kann randlos bedruckt werden

Die Briefbogen können frei gestaltet werden. So ist es möglich, das Brieflayout, Adresse und personalisierten Brieftext, sowie das Namensschild in einem Druckvorgang im Seriendruck zu bedrucken.

Bedrucken

briefBADGE 411 butterfly Formulare können mit Laserdruckern oder digitalen Drucksystemen bedruckt werden. Die Rückseite ist bedingt bedruckbar. Die Formulare sind nicht für Offsetdrucker oder Tintenstrahldrucker geeignet.

Typische Anwendungen

  • Personalisierte Einladungen mit Namensschild zu Messen, Ausstellungen, Events, Schulungen
  • Seminar- und Schulungsmanagement
  • Temporäre Zugangsausweise für Besucher und Mitarbeiter zu geschützten Bereichen in Unternehmen
Weitere Suchbegriffe: Schreibpapier, briefpapier weiß 120 g, briefbogen, briefbogen 120g, Namenskarten, Namensschilder, Badges, Namensschild-Formular, Namenskarte, Veranstaltungsbedarf, Veranstaltungsorganisation, Tagungen, Seminare, Schulungen, Konferenzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,4654* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,26*
€ 43,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,35*
€ 42,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,52*
€ 36,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,63*
€ 35,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,76*
€ 34,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,27*
€ 27,69
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CreativPapier
302-085110
ab € 77,46*
Zubehör
CreativPapier
302-085100
ab € 19,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.