Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterumschläge für CD/DVDs 500er Pack, 125 x 220 mm, haftklebend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CD-Kompakt-Versandumschläge mit Fenster
CD-Kompakt-Versandumschläge mit Fenster
Artikel-Nr.:
     518-104-00100
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     104-00100
EAN/GTIN:
     4040134052854
Suchbegriffe:
CD-Brief
CD-Briefkuverts
CD-Versandhülle
CD-Versandtasche

Diese CD-Versandumschläge mit Folienfenster werden aus einem sehr kräftigen Duplexkarton (außen weiß / innen grau) hergestellt. In dem Umschlag ist eine CD-Tasche integriert, in der CDs und DVDs auf dem Postweg sicher transportiert werden.

Neben dem Datenträger können bis zu drei Briefbogen eingelegt werden, ohne die Portogrenze von 50 g zu überschreiten. Das Anschriftenfenster entspricht der deutschen Norm. Die Umschläge können daher mit dem Anschreiben adressiert werden.

Eine sichere Haftstreifenklebung (bis zu 5 Jahre lagerfähig) verschließt die Umschläge. Ein roter Aufreißstreifen erleichtert dem Empfänger das Öffnen des Umschlags. Beim Öffnen wird die Verschlussklappe zerstört (Sicherheitsverschluss). Der Absender kann daran erkennen, dass der Umschlag geöffnet und der Datenträger benutzt wurde.

Weitere Suchbegriffe: CD/DVD-Versandtasche, cd-brief mit fenster, cd-brief, cd-versandtaschen weiß, CDs versenden, DVDs versenden, CD Versandtasche, DVD Versandtasche, Software versenden, Compact Disk versenden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,26872* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 185,66*
€ 220,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 168,72*
€ 200,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 159,43*
€ 189,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 144,80*
€ 172,31
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 134,36*
€ 159,89
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CreativPapier
104-00110
ab € 22,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.