Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

COSMEA, WEISS, 70 CM, 12 Stück im Karton


Menge:  Karton  
Produktinformationen
COSMEA, WEISS
COSMEA, WEISS
Artikel-Nr.:
     516-200721W
Hersteller:
     BotanicHaus
Herst.-Nr.:
     200721W
EAN/GTIN:
     4006258107214
Suchbegriffe:
Seidenblume
Textilpflanze

Produktdetails:

Die Cosmea in weiß ist 70cm hoch und hat vier natürlich aussehende Blüten sowie einige Blätter und Knospen.Das Erscheinungsbild lässt leicht erkennen, dass es sich um eine Wildpflanze handelt.
  • Größe: 70 CM
Weitere Suchbegriffe: Textilblume, künstliche Blume, Kunstblume, Dekoblume, künstliche Pflanze, Kunstpflanze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,72*
1 Karton enthält 12 Stück (€ 2,81* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
COSMEA, BEAUTY
BotanicHaus
200721BA
€ 33,72*
Ähnlich
COSMEA, PINK
BotanicHaus
200721PK
€ 33,72*
Ähnlich
COSMEA, VIOLETT
BotanicHaus
200721V
€ 33,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG