Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Baustellen-Spiralkabel H07BQ-F 3G1,5, 1 - 5 m, orange mit 3-fach Verteilerdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  as_Schwabe
Baustellen-Spiralkabel H07BQ-F 3G1,5, 1 - 5 m, orange mit 3-fach Verteilerdose
Artikel-Nr.:  515-as-70414
Hersteller:  as-Schwabe
Herst.-Nr.:  70414
EAN:  4011160704147
Artikeldatenblatt

Artikeldetails:

  • Baustellen-Spiralkabel H07BQ-F 3G1,5, 1 - 5 m, orange mit 3-fach Verteilerdose
  • INDUSTRIE / BAUSTELLENEINSATZ
  • Spiralleitung mit Schutzkontaktstecker und 3-fach Vollgummi-Verteilersteckdose
  • Leitung für extremste mechanische Beanspruchung geeignet
  • Grundlänge von 1 m auf 5 m flexibel ausziehbar
  • bleibt auch bei kontinuierlichem Gebrauch hoch flexibel
  • Sicherheitsfarbe: orange
  • Kabel: Baustellenleitung H07BQ-F 3G1,5
  • Kabellänge: 1 m - 5 m
  • 250V / 16A
  • geprüft nach VDE-Standard, TÜV/GS, CE
  • entspricht BGI 608
  • IP 44
... > as Schwabe > Verlängerungsleitungen > Industrie / Baustelleneinsatz
Weitere Suchbegriffe: Panzer-Verlängerungsleitung, Spiralkabel, Spiralleitung, Verlängerungskabel, Stromkabel, Elektrokabel, Elektroleitung, Baustellen-Verlängerungsleitung, H05VV-F, H07RN-F, H05RN-F, XYMM-JK, H03VVH2-F, H05RR-F, H07BQ-F
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Baupunkt-Hain 5 Tage € 6,95* € 42,59*
as_Schwabe 6 Tage € 6,95* € 52,98*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von as_Schwabe
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  52,98* €  63,05 pro Stück
ab 5 Stück €  51,39* €  61,15 pro Stück
ab 10 Stück €  50,33* €  59,89 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von as_Schwabe
Versand von as_Schwabe
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,95*
ab € 250,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von as_Schwabe
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Baustellen-Spiralkabel H07BQ-F 3G1,5, 1 - 5 m, orange
as-Schwabe
70413
€ 33,62* € 40,01
Ähnlich
Baustellen-Spiralkabel H07BQ-F 3G2,5, 1 - 5 m, orange
as-Schwabe
70415
€ 41,04* € 48,84
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG