Produktinformationen von as_Schwabe |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 515-as-70412 Herst.-Nr.: 70412 EAN: 4011160704123 |
| | |
|
|  |  |
 | Artikeldetails: - Schutzkontakt-Spiralleitung H05VV-F 3G1,5, 2,5 m, weiß
- INNENBEREICH
- mit Schutzkontaktwinkelstecker und Schutzkontaktkupplung
- Schnittlänge: 4m
- dehnbar auf ca. 2,5 m
- Farbe: weiß
- Kabel: Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3G1,5
- 250V / 16A
- geprüft nach VDE-Standard, CE
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Spiralkabel, Spiralleitung, Verlängerungskabel, Stromkabel, Elektrokabel, Elektroleitung, Gummi-Verlängerungsleitung, Panzer-Verlängerungsleitung, Baustellen-Verlängerungsleitung, H07RN-F, H05RN-F, XYMM-JK, H03VVH2-F, H05RR-F, H07BQ-F |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 2,58* | € 3,07 | Ähnlich | | | | € 2,58* | € 3,07 | Ähnlich | | | | € 2,96* | € 3,52 | Ähnlich | | | | € 2,96* | € 3,52 | Ähnlich | | | | € 3,96* | € 4,71 | Ähnlich | | | | € 3,96* | € 4,71 | Ähnlich | | | | € 2,76* | € 3,28 | Ähnlich | | | | € 2,76* | € 3,28 | Ähnlich | | | | € 11,82* | € 14,07 | Ähnlich | | | | € 11,35* | € 13,51 | Ähnlich | | | | € 11,35* | € 13,51 | Ähnlich | | | | € 17,07* | € 20,31 | Ähnlich | | | | € 20,00* | € 23,80 | Ähnlich | | | | € 24,29* | € 28,91 | Ähnlich | | | | € 23,02* | € 27,39 | Ähnlich | | | | € 4,24* | € 5,05 | Ähnlich | | | | € 4,24* | € 5,05 | Ähnlich | | | | € 6,27* | € 7,46 | Ähnlich | | | | € 6,27* | € 7,46 | Ähnlich | | | | € 49,42* | € 58,81 | Ähnlich | | | | € 8,38* | € 9,97 |
|  |  |
|
 |
|
|