Produktinformationen von as_Schwabe |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 515-as-60684 Herst.-Nr.: 60684 EAN: 4011160606847 |
| | |
|
|  |  |
 | Artikeldetails: - Erdspiess Verteilersteckdose H07RN-F 3G1,5, 2 m
- AUßENBEREICH
- aus witterungsbeständigem, bruchfestem Spezialkunststoff
- 4-fach Schutzkontaktsteckdosen
- Sicherheitsklappdeckel mit Hammerzeichen
- Kabel: schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5
- Kabellänge: 2,0 m
- 250V / 16A
- geprüft nach VDE-Standard, TÜV/GS, CE
- IP 44
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Steckdosen, Verteilerdosen, Steckdosenleisten, Stromverteiler, Elektroverteiler, H05VV-F, H07RN-F, H05RN-F, XYMM-JK, H03VVH2-F, H05RR-F, H07BQ-F, 3-fach, 4-fach, 5-fach, 6-fach, 8-fach |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 7,71* | € 9,17 | Ähnlich | | | | € 23,62* | € 28,11 | Ähnlich | | | | € 39,05* | € 46,47 | Ähnlich | | | | € 61,02* | € 72,61 | Ähnlich | | | | € 30,04* | € 35,75 | Ähnlich | | | | € 44,87* | € 53,40 | Ähnlich | | | | € 42,75* | € 50,87 | Ähnlich | | | | € 22,76* | € 27,08 | Ähnlich | | | | € 11,27* | € 13,41 | Ähnlich | | | | € 10,09* | € 12,01 | Ähnlich | | | | € 7,73* | € 9,20 |
|  |  |
|
 |
|
|