Produktinformationen von as_Schwabe |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 515-as-60612 Herst.-Nr.: 60612 EAN: 4011160606120 |
| | |
|
|  |  |
 | Artikeldetails: - 4-fach Verteilersteckdose H05VV-F 3G1,5, 10 m
- INNENBEREICH
- Ausführung der Kupplung mit Öse zum Aufhängen
- selbstschließende Sicherheitsklappdeckel mit Hammerzeichen
- Knickschutzhülle
- Sicherheitsfarbe: rot
- Kabel: Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3G1,5
- Kabellänge: 10 m
- 250V / 16A
- geprüft nach VDE-Standard, CE
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Steckdosen, Verteilerdosen, Steckdosenleisten, Stromverteiler, Elektroverteiler, H05VV-F, H07RN-F, H05RN-F, XYMM-JK, H03VVH2-F, H05RR-F, H07BQ-F, 3-fach, 4-fach, 5-fach, 6-fach, 8-fach |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 13,18* | € 15,68 | Ähnlich | | | | € 35,40* | € 42,13 | Ähnlich | | | | € 23,27* | € 27,69 | Ähnlich | | | | € 23,62* | € 28,11 | Ähnlich | | | | € 25,87* | € 30,79 |
|  |  |
|
 |
|
|