Produktinformationen von as_Schwabe |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 515-as-60554 Herst.-Nr.: 60554 EAN: 4011160605543 |
| | |
|
|  |  |
 | Artikeldetails: - CEE Baustellenstromverteiler M3 400V
- INDUSTRIE / BAUSTELLENEINSATZ
- Gehäuse aus schwerem Vollgummi
- mit Tragegriff, Absicherung unter anscharniertem Gehäusedeckel
- Edelstahl-Schnellverschluss, abschließbar, schlag- und spritzwassergeschützt
- für schweren Baustelleneinsatz geeignet
- Eingang: 2 m Kabel H07RN-F 5G4 mit CEE-Stecker 32A / 5-polig
- Ausgang: 1 CEE-Steckdose 400V / 16A / 5-polig mit Sicherheitsklappdeckeln
- Ausgang: 1 CEE-Steckdose 400V / 32A / 5-polig mit Sicherheitsklappdeckeln
- Ausgang: 4 Schutzkontaktsteckdosen 230V / 16A / 2p+E mit Sicherheitsklappdeckeln
- Absicherung: 2x1-polig LS B 16A, 1x3-polig LS C 16A und 1xFI 40A, 30mA
- 400V / 250V
- geprüft nach VDE-Standard, CE
- IP 44
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Warmgeräte-Zuleitung, Kabel, Elektrokabel, anschließen, Stromkabel, Stromanschluss, Elektroleitung, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, H05VV-F, H07RN-F, H05RN-F, XYMM-JK, H03VVH2-F, H05RR-F, H07BQ-F, Anschlussleitung, Kaltgeräte-Zuleitung, Gummi-Anschlussleitung, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Herd-Anschlussleitung, Kunststoffleitung, Gummischlauchleitung, H07RN-F |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 235,45* | € 280,19 | Ähnlich | | | | € 274,91* | € 327,14 | Ähnlich | | | | € 317,71* | € 378,07 | Ähnlich | | | | € 358,02* | € 426,04 | Ähnlich |  | | | € 358,02* | € 426,04 | Ähnlich | | | | € 64,02* | € 76,18 | Ähnlich | | | | € 140,38* | € 167,05 | Ähnlich | | | | € 235,45* | € 280,19 | Ähnlich | | | | € 43,16* | € 51,36 | Ähnlich | | | | € 97,80* | € 116,38 | Ähnlich | | | | € 96,40* | € 114,72 | Ähnlich | | | | € 92,20* | € 109,72 |
|  |  |
|
 |
|
|