Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CEE Baustellenstromverteiler M1 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  as_Schwabe
CEE Baustellenstromverteiler M1 400V
Artikel-Nr.:  515-as-60550
Hersteller:  as-Schwabe
Herst.-Nr.:  60550
EAN:  4011160605505
Artikeldatenblatt

Artikeldetails:

  • CEE Baustellenstromverteiler M1 400V
  • INDUSTRIE / BAUSTELLENEINSATZ
  • Gehäuse aus schwerem Vollgummi
  • mit Tragegriff, Absicherung unter anscharniertem Gehäusedeckel
  • Edelstahl-Schnellverschluss, abschließbar, schlag- und spritzwassergeschützt
  • für schweren Baustelleneinsatz geeignet
  • Eingang: CEE Gerätesteckeranschluss 16A
  • Ausgang: 2 CEE-Steckdosen 400V / 16A / 5-polig mit Sicherheitsklappdeckeln
  • Ausgang: 4 Schutzkontaktsteckdosen 230V / 16A / 2p+E mit Sicherheitsklappdeckeln
  • Absicherung: 1xFI-Schutzschalter 40A, 4-polig, 30mA
  • 400V / 250V
  • geprüft nach VDE-Standard, CE
  • IP 44
... > as Schwabe > CEE-Programm 400V > CEE Stromverteiler
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Anschlussleitung, Kaltgeräte-Zuleitung, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Schutzschalter, Warmgeräte-Zuleitung, Kabel, Elektrokabel, anschließen, Stromkabel, Stromanschluss, Elektroleitung, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, H05VV-F, H07RN-F, H05RN-F, XYMM-JK, H03VVH2-F, H05RR-F, H07BQ-F, Anschlussleitung, Herd-Anschlussleitung, Kunststoffleitung, Gummischlauchleitung, H07RN-F
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Baupunkt-Hain 5 Tage € 6,95* € 220,99*
as_Schwabe 6 Tage Frei Haus € 274,91*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von as_Schwabe
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  274,91* €  327,14 pro Stück
ab 5 Stück €  266,66* €  317,33 pro Stück
ab 10 Stück €  261,16* €  310,78 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von as_Schwabe
Versand von as_Schwabe
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,95*
ab € 250,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von as_Schwabe
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
CEE Baustellenstromverteiler FIXO 400V
as-Schwabe
60511
€ 235,45* € 280,19
Ähnlich
CEE Baustellenstromverteiler M2 400V
as-Schwabe
60552
€ 317,71* € 378,07
Ähnlich
CEE Baustellenstromverteiler M3 400V
as-Schwabe
60554
€ 338,07* € 402,30
Ähnlich
CEE Baustellenstromverteiler M4 400V
as-Schwabe
60555
€ 358,02* € 426,04
Ähnlich CEE Baustellenstromverteiler M5 400V
as-Schwabe
60551
€ 358,02* € 426,04
Ähnlich
CEE Stromverteiler Stecky I 400V
as-Schwabe
60504
€ 64,02* € 76,18
Ähnlich
CEE Stromverteiler Stecky II 400V
as-Schwabe
60506
€ 140,38* € 167,05
Ähnlich
CEE Stromverteiler Stecky III 400V
as-Schwabe
60510
€ 235,45* € 280,19
Ähnlich
Starkstromverlängerung 16A H07BQ-F 5G1,5, 10 m mit Phasenwender
as-Schwabe
60565
€ 56,44* € 67,16
Ähnlich
Vollgummi-Steckdosenleiste 16A, 1 CEE-Steckdose
as-Schwabe
60558
€ 97,80* € 116,38
Ähnlich
Vollgummi-Steckdosenleiste 16A, 3 Schutzkontaktsteckdosen / 1 CEE-Steckdose
as-Schwabe
60557
€ 96,40* € 114,72
Ähnlich
Vollgummi-Steckdosenleiste 16A, 6 Schutzkontaktsteckdosen
as-Schwabe
60556
€ 92,20* € 109,72
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG