Produktinformationen von as_Schwabe |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 515-as-60528 Herst.-Nr.: 60528 EAN: 4011160605284 |
| | |
|
|  |  |
 | Artikeldetails: - CEE Phasenwendeset 3-tlg.
- INDUSTRIE / BAUSTELLENEINSATZ
- 3-teilig, bestehend aus je einer 0,5 m langen, schweren Gummischlauchleitung
- H07RN-F 5G1,5: Phasenwendestecker 16A/5-pol. auf CEE-Kupplung 16A/5-pol.
- H07RN-F 5G2,5: Phasenwendestecker 16A/5-pol. auf CEE-Kupplung 32A/5-pol.
- H07RN-F 5G2,5: Phasenwendestecker 32A/5-pol. auf CEE-Kupplung 32A/5-pol.
- 250V / 400V
- Bauteile geprüft nach VDE-Standard, CE
- IP 44
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Warmgeräte-Zuleitung, Kabel, Elektrokabel, anschließen, Stromkabel, Stromanschluss, Elektroleitung, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, H05VV-F, H07RN-F, H05RN-F, XYMM-JK, H03VVH2-F, H05RR-F, H07BQ-F, Anschlussleitung, Kaltgeräte-Zuleitung, Gummi-Anschlussleitung, Herd-Anschlussleitung, Kunststoffleitung, Gummischlauchleitung, H07RN-F |
|  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,95* |
€ 36,68* |  |  |  | as_Schwabe | |  |  |  |  |  | € 6,95* | € 43,35* |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 43,73* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,03* |
€ 47,44* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,80* |
€ 53,50* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von as_Schwabe |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von as_Schwabe |  | Versand von as_Schwabe |  |  |  | | Lieferzeit: | 5 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von as_Schwabe | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 20,36* | € 24,23 | Ähnlich | | | | € 25,31* | € 30,12 | Ähnlich | | | | € 22,18* | € 26,39 | Ähnlich | | | | € 46,36* | € 55,17 | Ähnlich | | | | € 11,96* | € 14,23 | Ähnlich | | | | € 10,18* | € 12,11 | Ähnlich | | | | € 27,27* | € 32,45 | Ähnlich | | | | € 32,04* | € 38,13 | Ähnlich | | | | € 29,00* | € 34,51 | Ähnlich | | | | € 34,45* | € 41,00 | Ähnlich | | | | € 59,09* | € 70,32 | Ähnlich | | | | € 14,53* | € 17,29 | Ähnlich | | | | € 8,55* | € 10,17 | Ähnlich | | | | € 25,09* | € 29,86 | Ähnlich | | | | € 4,93* | € 5,87 | Ähnlich | | | | € 5,34* | € 6,35 | Ähnlich | | | | € 5,34* | € 6,35 | Ähnlich | | | | € 3,29* | € 3,92 | Ähnlich | | | | € 3,29* | € 3,92 | Ähnlich | | | | € 3,70* | € 4,40 | Ähnlich | | | | € 4,35* | € 5,18 | Ähnlich | | | | € 4,35* | € 5,18 | Ähnlich | | | | € 20,55* | € 24,45 | Ähnlich | | | | € 15,89* | € 18,91 | Ähnlich | | | | € 20,32* | € 24,18 |
|  |  |
|
 |
|
|