Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CEE Stromverteiler MIXO 400V mit Gummischlauchleitung 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  as_Schwabe
CEE Stromverteiler MIXO 400V mit Gummischlauchleitung 1,5 m
Artikel-Nr.:  515-as-60526
Hersteller:  as-Schwabe
Herst.-Nr.:  60526
EAN:  4011160605260
Artikeldatenblatt

Artikeldetails:

  • CEE Stromverteiler MIXO 400V mit Gummischlauchleitung 1,5 m
  • INDUSTRIE / BAUSTELLENEINSATZ
  • Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff
  • Eingang: 1 CEE-Stecker 400V / 16A / 5-polig
  • Ausgang: 3 CEE-Steckdosen 400V / 16A / 5-polig
  • Kabel: schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G1,5
  • Kabellänge: 1,5 m
  • 400V / 250V
  • Bauteile geprüft nach VDE-Standard, TÜV/GS, CE
  • IP 44
... > as Schwabe > CEE-Programm 400V > 400V Adapter
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Anschlussleitung, Gummischlauch, Gummischlauchleitung, Kaltgeräte-Zuleitung, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Stromverteiler, Warmgeräte-Zuleitung, Kabel, Elektrokabel, anschließen, Stromkabel, Stromanschluss, Elektroleitung, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, H05VV-F, H07RN-F, H05RN-F, XYMM-JK, H03VVH2-F, H05RR-F, H07BQ-F, Anschlussleitung, Herd-Anschlussleitung, Kunststoffleitung, H07RN-F
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Baupunkt-Hain 5 Tage € 6,95* € 25,76*
as_Schwabe 6 Tage € 6,95* € 32,04*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von as_Schwabe
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  32,04* €  38,13 pro Stück
ab 5 Stück €  31,08* €  36,99 pro Stück
ab 10 Stück €  30,44* €  36,22 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von as_Schwabe
Versand von as_Schwabe
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,95*
ab € 250,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von as_Schwabe
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
CEE Adapter MIXO 400V
as-Schwabe
60524
€ 20,36* € 24,23
Ähnlich
CEE Adapter MIXO 400V mit Gummischlauchleitung 1,5 m
as-Schwabe
60527
€ 25,31* € 30,12
Ähnlich
CEE Adapter MIXO I 400V
as-Schwabe
60530
€ 22,18* € 26,39
Ähnlich
CEE Adapter MIXO II 400V
as-Schwabe
60532
€ 46,36* € 55,17
Ähnlich
CEE Adapterleitung 16A auf 32A
as-Schwabe
60391
€ 11,96* € 14,23
Ähnlich
CEE Adapterstecker
as-Schwabe
60495
€ 10,18* € 12,11
Ähnlich
CEE Phasenwendeset 3-tlg.
as-Schwabe
60528
€ 43,35* € 51,59
Ähnlich
CEE Stromverteiler MIXO 400V
as-Schwabe
60531
€ 27,27* € 32,45
Ähnlich
CEE Stromverteiler MIXO I 400V
as-Schwabe
60520
€ 29,00* € 34,51
Ähnlich
CEE Stromverteiler MIXO II 400V
as-Schwabe
60522
€ 34,45* € 41,00
Ähnlich
CEE Stromverteiler MIXO III 400V
as-Schwabe
60525
€ 59,09* € 70,32
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG