Produktinformationen von as_Schwabe |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 515-as-60510 Herst.-Nr.: 60510 EAN: 4011160605109 |
| | |
|
|  |  |
 | Artikeldetails: - CEE Stromverteiler Stecky III 400V
- AUßENBEREICH
- mit FI-Schutzschalter und Sicherungsautomaten
- mit Kabelaufwickler und Tragegriff aus pulverbeschichtetem Metall
- Eingang: 4 m Kabel H07RN-F 5G2,5 mit CEE-Stecker 32A / 5-polig
- Ausgang: 1 CEE-Steckdose 400V / 16A / 5-polig mit Sicherheitsklappdeckeln
- Ausgang: 1 CEE-Steckdose 400V / 32A / 5-polig mit Sicherheitsklappdeckeln
- Ausgang: 4 Schutzkontaktsteckdosen 230V mit Sicherheitsklappdeckeln
- Absicherung: 1x3-polig LS C 16A, 2x1-polig LS C 16A und 1xFI 40A, 30mA
- 250V / 400V
- geprüft nach VDE-Standard, TÜV/GS, CE
- IP 44
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Stromverteiler, Warmgeräte-Zuleitung, Kabel, Elektrokabel, anschließen, Stromkabel, Stromanschluss, Elektroleitung, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, H05VV-F, H07RN-F, H05RN-F, XYMM-JK, H03VVH2-F, H05RR-F, H07BQ-F, Anschlussleitung, Kaltgeräte-Zuleitung, Gummi-Anschlussleitung, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Herd-Anschlussleitung, Kunststoffleitung, Gummischlauchleitung, H07RN-F |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 235,45* | € 280,19 | Ähnlich | | | | € 274,91* | € 327,14 | Ähnlich | | | | € 317,71* | € 378,07 | Ähnlich | | | | € 338,07* | € 402,30 | Ähnlich | | | | € 358,02* | € 426,04 | Ähnlich |  | | | € 358,02* | € 426,04 | Ähnlich | | | | € 64,02* | € 76,18 | Ähnlich | | | | € 140,38* | € 167,05 | Ähnlich | | | | € 113,51* | € 135,08 | Ähnlich | | | | € 97,80* | € 116,38 | Ähnlich | | | | € 96,40* | € 114,72 | Ähnlich | | | | € 92,20* | € 109,72 |
|  |  |
|
 |
|
|