Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Panzer-Verlängerungsleitung XYMM-JK35 3G1,5, 20 m, gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
von as_Schwabe
Artikel-Nr.:
515-as-60354
Hersteller:
as-Schwabe
Herst.-Nr.:
60354
EAN:
4011160603549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenkabel
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Panzer-Verlängerungsleitung
Spiralleitung
Artikeldetails:
Panzer-Verlängerungsleitung XYMM-JK35 3G1,5, 20 m, gelb
INDUSTRIE / BAUSTELLENEINSATZ
mit Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung
Sicherheitsfarbe: gelb
Kabel: XYMM-JK35 3G1,5
Kabellänge: 20 m
250V / 16A
ÖVE-K41 / SEV
IP 44
... >
as Schwabe
>
Verlängerungsleitungen
>
Industrie / Baustelleneinsatz
Weitere Suchbegriffe:
Verlängerungskabel
,
Stromkabel
,
Elektrokabel
,
Elektroleitung
,
Gummi-Verlängerungsleitung
,
Baustellen-Verlängerungsleitung
,
Spiralkabel
,
H05VV-F
,
H07RN-F
,
H05RN-F
,
XYMM-JK
,
H03VVH2-F
,
H05RR-F
,
H07BQ-F
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 5 Tage
max. 6 Tage
Versand
Netto
Baupunkt-Hain
6 Tage
€ 6,95*
€ 25,18*
as_Schwabe
5 Tage
€ 6,95*
€ 29,76*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von as_Schwabe
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von as_Schwabe
Versand
von as_Schwabe
Lieferzeit:
5 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von as_Schwabe
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Gummi-Verlängerungsleitung H05RR-F 3G1,5, 10 m, rot
as-Schwabe
60210
€ 14,24*
€ 16,95
Ähnlich
Gummi-Verlängerungsleitung H05RR-F 3G1,5, 10 m, schwarz
as-Schwabe
60310
€ 13,62*
€ 16,21
Ähnlich
Gummi-Verlängerungsleitung H05RR-F 3G1,5, 15 m, rot
as-Schwabe
60215
€ 20,51*
€ 24,41
Ähnlich
Gummi-Verlängerungsleitung H05RR-F 3G1,5, 15 m, schwarz
as-Schwabe
60315
€ 18,75*
€ 22,31
Ähnlich
Gummi-Verlängerungsleitung H05RR-F 3G1,5, 20 m, rot
as-Schwabe
60262
€ 26,07*
€ 31,02
Ähnlich
Gummi-Verlängerungsleitung H05RR-F 3G1,5, 25 m, rot
as-Schwabe
60264
€ 32,42*
€ 38,58
Ähnlich
Gummi-Verlängerungsleitung H05RR-F 3G1,5, 25 m, schwarz
as-Schwabe
60364
€ 31,15*
€ 37,07
Ähnlich
Gummi-Verlängerungsleitung H05RR-F 3G1,5, 5 m, rot
as-Schwabe
60205
€ 8,55*
€ 10,17
Ähnlich
Gummi-Verlängerungsleitung H05RR-F 3G1,5, 5 m, schwarz
as-Schwabe
60305
€ 7,35*
€ 8,75
Ähnlich
Gummi-Verlängerungsleitung H05RR-F 3G1,5, 50 m, rot
as-Schwabe
60265
€ 63,15*
€ 75,15
Ähnlich
Gummi-Verlängerungsleitung H05RR-F 3G1,5, 50 m, schwarz
as-Schwabe
60365
€ 60,18*
€ 71,61
Ähnlich
Panzer-Verlängerungsleitung XYMM-JK35 3G1,5, 10 m, gelb
as-Schwabe
60352
€ 15,91*
€ 18,93
Ähnlich
Panzer-Verlängerungsleitung XYMM-JK35 3G1,5, 15 m, gelb
as-Schwabe
60353
€ 22,85*
€ 27,19
Ähnlich
Panzer-Verlängerungsleitung XYMM-JK35 3G1,5, 25 m, gelb
as-Schwabe
60355
€ 36,69*
€ 43,66
Ähnlich
Panzer-Verlängerungsleitung XYMM-JK35 3G1,5, 5 m, gelb
as-Schwabe
60350
€ 8,82*
€ 10,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG