Produktinformationen von as_Schwabe |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 515-as-45260 Herst.-Nr.: 45260 EAN: 4011160452604 |
| | |
|
|  |  |
 | Artikeldetails: - PRCD Stecker mit Leitung H07RN-F 3G1,5, 10 m
- INDUSTRIE / BAUSTELLENEINSATZ
- zuverlässiger Personenschutz vor gefährlichen Stromschlägen
- Fehlerströme werden in Sekundenbruchteilen erkannt und die Stromzufuhr unterbrochen
- mit Schutzkontaktstecker und Kupplung mit Schutzkappe
- mit Funktionstaste und Testschaltung
- inkl. elektronischer Messeinrichtung
- Bemessungsfehlerstrom 30 mA
- 250V / 16A
- Kabel: schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5
- Kabellänge: 10 m
- geprüft nach VDE-Standard, ITS/GS, CE
- IP 44
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Personenschutz, PRCD, PRCD-S, PRCD-Stecker, PRCD Zwischenschalter, PRCD Kabeltrommel |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 100,11* | € 119,13 | Ähnlich | | | | € 62,49* | € 74,36 | Ähnlich | | | | € 95,93* | € 114,16 | Ähnlich | | | | € 91,25* | € 108,59 | Ähnlich | | | | € 18,15* | € 21,60 | Ähnlich | | | | € 24,89* | € 29,62 | Ähnlich | | | | € 26,95* | € 32,07 | Ähnlich | | | | € 18,00* | € 21,42 | Ähnlich | | | | € 28,09* | € 33,43 | Ähnlich | | | | € 16,35* | € 19,46 | Ähnlich | | | | € 201,29* | € 239,54 | Ähnlich | | | | € 174,02* | € 207,08 | Ähnlich | | | | € 318,05* | € 378,48 | Ähnlich | | | | € 145,07* | € 172,63 |
|  |  |
|
 |
|
|