Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
PRCD Stecker
Menge:
Stück
Produktinformationen
von as_Schwabe
Artikel-Nr.:
515-as-45209
Hersteller:
as-Schwabe
Herst.-Nr.:
45209
EAN:
4011160452093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Personenschutzstecker
PRCD Stecker
PRCD Zwischenstecker
Artikeldetails:
PRCD Stecker
INDUSTRIE / BAUSTELLENEINSATZ
zuverlässiger Personenschutz vor gefährlichen Stromschlägen
Fehlerströme werden in Sekundenbruchteilen erkannt und die Stromzufuhr unterbrochen
zum festen Anschluss an die Zuleitung
mit Funktionstaste und Testschaltung
inkl. elektronischer Messeinrichtung
Bemessungsfehlerstrom 30 mA
250V / 16A
+40°C, -25°C
bis 3x2,5 qmm
ITS/GS, CE
IP 44
... >
Industriebedarf, Technischer Handel
>
as Schwabe
>
PRCD-Programm
Weitere Suchbegriffe:
Personenschutz
,
PRCD
,
PRCD-S
,
PRCD-Stecker
,
PRCD Zwischenschalter
,
PRCD Kabeltrommel
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 5 Tage
max. 6 Tage
Versand
Netto
Baupunkt-Hain
6 Tage
€ 6,95*
€ 15,35*
as_Schwabe
5 Tage
€ 6,95*
€ 18,15*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von as_Schwabe
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von as_Schwabe
Versand
von as_Schwabe
Lieferzeit:
5 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von as_Schwabe
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
5-fach Verteilersteckdose H07RN-F 3G1,5, 5 m
as-Schwabe
38604
€ 43,20*
€ 51,41
Ähnlich
PRCD Metall-Sicherheits-Kabeltrommel H07RN-F 3G1,5, 40 m
as-Schwabe
10814
€ 100,11*
€ 119,13
Ähnlich
PRCD Sicherheits-Gerätetrommel H05RR-F 3G1,5, 25 m
as-Schwabe
12836
€ 62,49*
€ 74,36
Ähnlich
PRCD Sicherheits-Gerätetrommel H05RR-F 3G1,5, 50 m
as-Schwabe
12839
€ 95,93*
€ 114,16
Ähnlich
PRCD Sicherheits-Kabeltrommel H07RN-F 3G1,5, 40 m
as-Schwabe
10829
€ 91,25*
€ 108,59
Ähnlich
PRCD Stecker mit Leitung H07RN-F 3G1,5, 10 m
as-Schwabe
45260
€ 40,42*
€ 48,10
Ähnlich
PRCD Stecker mit Leitung H07RN-F 3G1,5, 2 m
as-Schwabe
45252
€ 24,89*
€ 29,62
Ähnlich
PRCD Stecker mit Leitung H07RN-F 3G2,5, 1,5 m
as-Schwabe
45253
€ 26,95*
€ 32,07
Ähnlich
PRCD Zwischenschalter
as-Schwabe
45299
€ 18,00*
€ 21,42
Ähnlich
PRCD Zwischenschalter mit Leitung H07RN-F 3G1,5, 3 m
as-Schwabe
45304
€ 28,09*
€ 33,43
Ähnlich
PRCD Zwischenstecker
as-Schwabe
45230
€ 16,35*
€ 19,46
Ähnlich
PRCD-S Personenschutzleitung 3 m mit 3-fach-Verteiler
as-Schwabe
45460
€ 201,29*
€ 239,54
Ähnlich
PRCD-S Personenschutzleitung H07BQ-F 3G2,5, 3 m
as-Schwabe
45458
€ 174,02*
€ 207,08
Ähnlich
PRCD-S Profi-Baustellentrommel H07BQ-F 3G2,5, 40 m
as-Schwabe
20829
€ 318,05*
€ 378,48
Ähnlich
PRCD-S Zwischenschalter
as-Schwabe
45305
€ 145,07*
€ 172,63
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG