Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Halogenstrahler 1000W H05RN-F 3G1,0, 2 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von as_Schwabe
Halogenstrahler 1000W H05RN-F 3G1,0, 2 m, schwarz
Artikel-Nr.:  515-as-44109
Hersteller:  as-Schwabe
Herst.-Nr.:  44109
EAN:  4011160441097
Artikeldatenblatt

Artikeldetails:

  • Halogenstrahler 1000W H05RN-F 3G1,0, 2 m, schwarz
  • AUßENBEREICH
  • Gehäuse aus Alu-Druckguss
  • mit Kühlrippen zur besseren Wärmeableitung
  • mit Schutzgitter
  • mit Anschlussleitung: 2 m Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1,0
  • Farbe: schwarz
  • mit Leuchtmittel
  • 1000W
  • 250V / 16A
  • Sockel R7s
  • geprüft nach VDE Standard, TÜV/GS, CE
  • IP 44
... > Leuchten > Halogenstrahler > Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Halostrahler, Halo, Halogenlampe, Baustellenstrahler, Mobilstrahler, Mobilleuchte, Baustellen-Halogenstrahler, Mobillicht, Stativ, H05RN-F, H07RN-F, Allzweckleuchte, Großflächenstrahler, Halogenröhre, Leuchtmittel, JET5 H07RN-F
Angebote (2)
Versand
Netto
^
4 Tage
€ 6,95*
€ 17,47*
as_Schwabe
€ 6,95*
€ 21,73*
Preise von as_Schwabe
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von as_Schwabe
Versand von as_Schwabe
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von as_Schwabe
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
as-Schwabe
46101
€ 2,04*
€ 2,43
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG