Produktinformationen von as_Schwabe |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 515-as-20658 Herst.-Nr.: 20658 EAN: 4011160206580 |
| | |
|
|  |  |
 | Artikeldetails: - Profi Hartgummi-Kabeltrommel H07RN-F 3G1,5, 25 m
- INDUSTRIE / BAUSTELLENEINSATZ
- Trommel aus extrem belastbarem, vulkanisiertem Hartgummimaterial für härteste Beanspruchungen
- äußerst schlagfest, öl-, fett- und benzinresistent
- sehr gute Isolationseigenschaften, unzerbrechlich
- Doppelrohrgestell, Feststellbremse, ergonomisch geformter Haltegriff
- VDE-Thermoschutzschalter mit Funktionsautomatik
- 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen
- Kabel: schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5
- Kabellänge: 25 m
- 250V / 16A
- aufgerollt: 1000W
- abgerollt: 3500W
- geprüft nach VDE-Standard, TÜV/GS, CE
- entspricht BGI 608
- IP 44
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gerätetrommel, Verlängerungsrolle, Leertrommel, Uni-Roller, Verlängerungsleitung, Kabelrolle, Leitungsroller, Stromkabel, Elektrokabel, Elektroleitung, Automatischer Kabellaufroller, Automatischer Druckluftschlauch, H05VV-F, H07RN-F, H05RN-F, XYMM-JK, H03VVH2-F, H05RR-F, H07BQ-F, H05W-F |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 63,02* | € 74,99 | Ähnlich | | | | € 77,11* | € 91,76 | Ähnlich | | | | € 81,22* | € 96,65 | Ähnlich | | | | € 100,33* | € 119,39 | Ähnlich | | | | € 28,91* | € 34,40 | Ähnlich | | | | € 87,62* | € 104,27 | Ähnlich | | | | € 139,91* | € 166,49 | Ähnlich | | | | € 172,58* | € 205,37 | Ähnlich | | | | € 68,07* | € 81,00 | Ähnlich | | | | € 86,75* | € 103,23 | Ähnlich | | | | € 106,93* | € 127,25 | Ähnlich | | | | € 103,11* | € 122,70 | Ähnlich | | | | € 120,07* | € 142,88 | Ähnlich | | | | € 90,76* | € 108,00 | Ähnlich | | | | € 93,33* | € 111,06 | Ähnlich | | | | € 109,42* | € 130,21 | Ähnlich | | | | € 40,91* | € 48,68 | Ähnlich | | | | € 33,64* | € 40,03 | Ähnlich | | | | € 36,27* | € 43,16 | Ähnlich | | | | € 54,20* | € 64,50 | Ähnlich | | | | € 78,15* | € 93,00 | Ähnlich | | | | € 56,35* | € 67,06 | Ähnlich | | | | € 74,45* | € 88,60 | Ähnlich | | | | € 96,11* | € 114,37 | Ähnlich | | | | € 75,47* | € 89,81 | Ähnlich | | | | € 91,75* | € 109,18 | Ähnlich | | | | € 109,18* | € 129,92 | Ähnlich | | | | € 23,62* | € 28,11 | Ähnlich | | | | € 26,00* | € 30,94 |
|  |  |
|
 |
|
|