Produktinformationen von as_Schwabe |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 515-as-20656 Herst.-Nr.: 20656 EAN: 4011160206566 |
| | |
|
|  |  |
 | Artikeldetails: - CEE Profi-Hartgummikabeltrommel H07RN-F 5G1,5, 40 m
- INDUSTRIE / BAUSTELLENEINSATZ
- Trommelkörper aus extrem belastbarem vulkansiertem Hartgummimaterial für härteste Belastungen
- unzerbrechlich, schlagfest, öl- und benzinresistent
- stoßdämpfendes, massives, kunststoffbeschichtetes Doppelrohrgestell
- Feststellbremse, ergonomisch geformter Haltegriff
- 3-poliger VDE-Thermoschutzschalter mit Funktionsautomatik
- 2 Schutzkontaktsteckdosen 230V mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen
- 1 CEE-Steckdose 400V / 16A / 5-polig
- hochwertige Panzerleitung, mechanisch extrem belastbar, abriebfest, ölbeständig
- Kabel: schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G1,5
- Kabellänge: 40 m
- 400V / 250V / 16A
- aufgerollt: 3 x 1000W
- abgerollt: 3 x 3500W
- geprüft nach VDE Standard, TÜV/GS, CE
- IP 44
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Warmgeräte-Zuleitung, Kabel, Elektrokabel, anschließen, Stromkabel, Stromanschluss, Elektroleitung, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, H05VV-F, H07RN-F, H05RN-F, XYMM-JK, H03VVH2-F, H05RR-F, H07BQ-F, Anschlussleitung, Kaltgeräte-Zuleitung, Gummi-Anschlussleitung, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Herd-Anschlussleitung, Kunststoffleitung, Gummischlauchleitung, H07RN-F |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 121,73* | € 144,86 | Ähnlich | | | | € 175,31* | € 208,62 | Ähnlich | | | | € 191,16* | € 227,48 | Ähnlich | | | | € 187,20* | € 222,77 | Ähnlich | | | | € 210,80* | € 250,85 | Ähnlich | | | | € 114,05* | € 135,72 | Ähnlich | | | | € 155,75* | € 185,34 | Ähnlich | | | | € 128,31* | € 152,69 | Ähnlich | | | | € 169,38* | € 201,56 | Ähnlich | | | | € 50,00* | € 59,50 | Ähnlich | | | | € 52,64* | € 62,64 | Ähnlich | | | | € 74,31* | € 88,43 | Ähnlich | | | | € 91,55* | € 108,94 | Ähnlich | | | | € 98,96* | € 117,76 | Ähnlich | | | | € 106,31* | € 126,51 | Ähnlich | | | | € 100,20* | € 119,24 | Ähnlich | | | | € 105,05* | € 125,01 | Ähnlich | | | | € 41,73* | € 49,66 |
|  |  |
|
 |
|
|