Produktinformationen von as_Schwabe |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 515-as-16094 Herst.-Nr.: 16094 EAN: 4011160160943 |
| | |
|
|  |  |
 | Artikeldetails: - Kabelbox H05VV-F 3G1,5, 10 m, blau
- INNENBEREICH
- aus schlagfestem Kunststoff
- praktischer Haltegriff
- VDE-Thermoschutzschalter und Funktionsautomatik
- 4 Schutzkontaktsteckdosen mit Kinderschutz
- Farbe: blau
- Kabel: Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3 G1,5
- Kabellänge: 10 m
- 250V / 16A
- aufgerollt: 1000W
- abgerollt: 3600W
- geprüft nach VDE Standard, TÜV/GS, CE
- IP 20
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Gerätetrommel, Verlängerungsrolle, Leertrommel, Uni-Roller, Verlängerungsleitung, Kabelrolle, Leitungsroller, Stromkabel, Elektrokabel, Elektroleitung, Automatischer Kabellaufroller, Automatischer Druckluftschlauch, H05VV-F, H07RN-F, H05RN-F, XYMM-JK, H03VVH2-F, H05RR-F, H07BQ-F, H05W-F |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 15,38* | € 18,30 | Ähnlich | | | | € 19,02* | € 22,63 | Ähnlich | | | | € 14,29* | € 17,01 | Ähnlich | | | | € 14,29* | € 17,01 | Ähnlich | | | | € 13,58* | € 16,16 | Ähnlich | | | | € 4,67* | € 5,56 | Ähnlich | | | | € 4,67* | € 5,56 | Ähnlich | | | | € 9,82* | € 11,69 | Ähnlich | | | | € 10,18* | € 12,11 |
|  |  |
|
 |
|
|