Produktinformationen von as_Schwabe |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 515-as-12836 Herst.-Nr.: 12836 EAN: 4011160128363 |
| | |
|
|  |  |
 | Artikeldetails: - PRCD Sicherheits-Gerätetrommel H05RR-F 3G1,5, 25 m
- INDUSTRIE / BAUSTELLENEINSATZ
- mit Personen-Schutzstecker 16A, 30 mA <
- aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff
- stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell
- Feststellbremse, ergonomisch geformter Haltegriff
- VDE-Thermoschutzschalter mit Kabelhaspel
- mit Funktionsanzeige und Testschaltung
- inkl. elektronischer Messeinrichtung
- Bemessungsfehlerstrom 30 mA
- 250V / 16A
- Kabel: leichte Gummischlauchleitung H05RR-F 3G1,5
- Kabellänge: 25 m
- aufgerollt: 1000W
- abgerollt: 3600W
- geprüft nach VDE-Standard, CE
- IP 44
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Personenschutz, PRCD, PRCD-S, PRCD-Stecker, PRCD Zwischenschalter, PRCD Kabeltrommel, PRCD Zwischenstecker |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 100,11* | € 119,13 | Ähnlich | | | | € 95,93* | € 114,16 | Ähnlich | | | | € 91,25* | € 108,59 | Ähnlich | | | | € 18,15* | € 21,60 | Ähnlich | | | | € 40,42* | € 48,10 | Ähnlich | | | | € 24,89* | € 29,62 | Ähnlich | | | | € 26,95* | € 32,07 | Ähnlich | | | | € 18,00* | € 21,42 | Ähnlich | | | | € 28,09* | € 33,43 | Ähnlich | | | | € 16,35* | € 19,46 | Ähnlich | | | | € 201,29* | € 239,54 | Ähnlich | | | | € 174,02* | € 207,08 | Ähnlich | | | | € 318,05* | € 378,48 | Ähnlich | | | | € 145,07* | € 172,63 |
|  |  |
|
 |
|
|