Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aktions-Kunststoff-Kabeltrommel H05VV-F 3 G1,5, 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  as_Schwabe
Aktions-Kunststoff-Kabeltrommel H05VV-F 3 G1,5, 20 m
Artikel-Nr.:  515-as-11103
Hersteller:  as-Schwabe
Herst.-Nr.:  11103
EAN:  4011160111037
Artikeldatenblatt

Artikeldetails:

  • Aktions-Kunststoff-Kabeltrommel H05VV-F 3 G1,5, 20 m
  • INNENBEREICH
  • aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff
  • stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell
  • Feststellbremse
  • VDE-Thermoschutzschalter mit Funktionsautomatik
  • 4 Schutzkontaktsteckdosen
  • Kabel: Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3 G1,5
  • Kabellänge: 20 m
  • 250V / 16A
  • aufgerollt: 1000W
  • abgerollt: 3600W
  • geprüft nach VDE Standard, TÜV/GS, CE
  • IP 20
... > Kabeltrommeln 230V > Kabeltrommeln > Innenbereich
Weitere Suchbegriffe: Gerätetrommel, Verlängerungsrolle, Leertrommel, Uni-Roller, Verlängerungsleitung, Kabelrolle, Leitungsroller, Stromkabel, Elektrokabel, Elektroleitung, Automatischer Kabellaufroller, Automatischer Druckluftschlauch, H05VV-F, H07RN-F, H05RN-F, XYMM-JK, H03VVH2-F, H05RR-F, H07BQ-F, H05W-F
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Baupunkt-Hain 5 Tage € 6,95* € 20,69*
as_Schwabe 6 Tage € 6,95* € 25,73*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von as_Schwabe
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  25,73* €  30,62 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von as_Schwabe
Versand von as_Schwabe
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,95*
ab € 250,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von as_Schwabe
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Leer-Trommel für 25 m Kabel
as-Schwabe
10105
€ 14,53* € 17,29
Ähnlich
Leer-Trommel für 50 m Kabel
as-Schwabe
10108
€ 15,27* € 18,17
Ähnlich
Metall-Kabeltrommel H05RR-F 3 G1,5 mit Schutzkappen, 50 m
as-Schwabe
10412
€ 77,91* € 92,71
Ähnlich
Metall-Kabeltrommel H05RR-F 3 G1,5, 25 m
as-Schwabe
10311
€ 50,42* € 60,00
Ähnlich
Metall-Kabeltrommel H05RR-F 3 G1,5, 50 m
as-Schwabe
10312
€ 77,64* € 92,39
Ähnlich
Metall-Kabeltrommel H05VV-F 3 G1,5 mit Schutzkappen, 50 m
as-Schwabe
10319
€ 66,67* € 79,34
Ähnlich
Metall-Kabeltrommel H05VV-F 3 G1,5, 25 m
as-Schwabe
10309
€ 43,93* € 52,28
Ähnlich
Metall-Kabeltrommel H05VV-F 3 G1,5, 50 m
as-Schwabe
10310
€ 66,40* € 79,02
Ähnlich
Metall-Leertrommel mit Schutzkappen für 50 m Kabel
as-Schwabe
10408
€ 23,27* € 27,69
Ähnlich
MiniSicherheits-Kunststoff-Kabeltrommel H05VV-F 3 G1,5, 15 m, rot
as-Schwabe
10188
€ 19,84* € 23,61
Ähnlich
MiniSicherheits-Kunststoff-Kabeltrommel H05VV-F 3 G1,5, 15 m, schwarz
as-Schwabe
10180
€ 19,84* € 23,61
Ähnlich
Sicherheits-Gerätetrommel H05VV-F 3 G1,5, 25 m
as-Schwabe
12323
€ 36,78* € 43,77
Ähnlich
Sicherheits-Gerätetrommel H05VV-F 3 G1,5, 50 m
as-Schwabe
12325
€ 58,67* € 69,82
Ähnlich
Sicherheits-Kunststoff-Kabeltrommel H05RR-F 3G1,5 mit Schutzkappen, 25 m
as-Schwabe
10211
€ 42,55* € 50,63
Ähnlich
Sicherheits-Kunststoff-Kabeltrommel H05RR-F 3G1,5 mit Schutzkappen, 50 m
as-Schwabe
10212
€ 70,67* € 84,10
Ähnlich
Sicherheits-Kunststoff-Kabeltrommel H05RR-F 3G1,5, 25 m
as-Schwabe
10111
€ 42,11* € 50,11
Ähnlich
Sicherheits-Kunststoff-Kabeltrommel H05RR-F 3G1,5, 50 m
as-Schwabe
10112
€ 70,69* € 84,12
Ähnlich
Sicherheits-Kunststoff-Kabeltrommel H05VV-F 3G1,5 mit Schutzkappen, 25 m
as-Schwabe
10118
€ 35,25* € 41,95
Ähnlich
Sicherheits-Kunststoff-Kabeltrommel H05VV-F 3G1,5 mit Schutzkappen, 50 m
as-Schwabe
10119
€ 58,64* € 69,78
Ähnlich
Sicherheits-Kunststoff-Kabeltrommel H05VV-F 3G1,5, 25 m
as-Schwabe
10109
€ 29,80* € 35,46
Ähnlich
Sicherheits-Kunststoff-Kabeltrommel H05VV-F 3G1,5, 50 m
as-Schwabe
10110
€ 50,91* € 60,58
Ähnlich
Uni-Roller 230 mm
as-Schwabe
12110
€ 10,00* € 11,90
Ähnlich
Uni-Roller 285 mm
as-Schwabe
12121
€ 10,91* € 12,98
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG