Produktinformationen von as_Schwabe |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 515-as-10343 Herst.-Nr.: 10343 EAN: 4011160103438 |
| | |
|
|  |  |
 | Artikeldetails: - Metall-Kabeltrommel K35 AT-N07 V3V3-F 3G1,5, 25 m
- INDUSTRIE / BAUSTELLENEINSATZ
- Metall-Trommel feuerverzinkt
- stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell
- Feststellbremse, ergonomisch geformter Haltegriff, drehbarer Wickelgriff
- VDE-Thermoschutzschalter mit Funktionsautomatik
- 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen
- Kabel: K35 AT-N07 V3V3-F 3G1,5, gelb
- Kabellänge: 25 m
- 250V / 16A
- aufgerollt: 1000W
- abgerollt: 3600W
- ÖVE-K41 / SEV, TÜV/GS, CE
- IP 44
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gerätetrommel, Verlängerungsrolle, Leertrommel, Uni-Roller, Verlängerungsleitung, Kabelrolle, Leitungsroller, Stromkabel, Elektrokabel, Elektroleitung, Automatischer Kabellaufroller, Automatischer Druckluftschlauch, H05VV-F, H07RN-F, H05RN-F, XYMM-JK, H03VVH2-F, H05RR-F, H07BQ-F, H05W-F |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 14,15* | € 16,84 | Ähnlich | | | | € 79,82* | € 94,99 | Ähnlich | | | | € 101,64* | € 120,95 | Ähnlich | | | | € 51,60* | € 61,40 | Ähnlich | | | | € 91,51* | € 108,90 | Ähnlich | | | | € 55,67* | € 66,25 | Ähnlich | | | | € 77,44* | € 92,15 | Ähnlich | | | | € 98,13* | € 116,77 | Ähnlich | | | | € 47,45* | € 56,47 | Ähnlich | | | | € 80,18* | € 95,41 |
|  |  |
|
 |
|
|