Produktinformationen von as_Schwabe |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 515-as-10310 Herst.-Nr.: 10310 EAN: 4011160103100 |
| | |
|
|  |  |
 | Artikeldetails: - Metall-Kabeltrommel H05VV-F 3 G1,5, 50 m
- INNENBEREICH
- Metall-Trommel feuerverzinkt
- stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell
- Feststellbremse, ergonomisch geformter Haltegriff, drehbarer Wickelgriff
- VDE-Thermoschutzschalter mit Funktionsautomatik
- 4 Schutzkontaktsteckdosen
- Kabel: Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3 G1,5
- Kabellänge: 50 m
- 250V / 16A
- aufgerollt: 1000W
- abgerollt: 3600W
- geprüft nach VDE Standard, TÜV/GS, CE
- IP 20
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gerätetrommel, Verlängerungsrolle, Leertrommel, Uni-Roller, Verlängerungsleitung, Kabelrolle, Leitungsroller, Stromkabel, Elektrokabel, Elektroleitung, Automatischer Kabellaufroller, Automatischer Druckluftschlauch, H05VV-F, H07RN-F, H05RN-F, XYMM-JK, H03VVH2-F, H05RR-F, H07BQ-F, H05W-F |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 14,53* | € 17,29 | Ähnlich | | | | € 15,27* | € 18,17 | Ähnlich | | | | € 77,91* | € 92,71 | Ähnlich | | | | € 50,42* | € 60,00 | Ähnlich | | | | € 77,64* | € 92,39 | Ähnlich | | | | € 66,67* | € 79,34 | Ähnlich | | | | € 43,93* | € 52,28 | Ähnlich | | | | € 23,27* | € 27,69 | Ähnlich | | | | € 19,84* | € 23,61 | Ähnlich | | | | € 19,84* | € 23,61 | Ähnlich | | | | € 36,78* | € 43,77 | Ähnlich | | | | € 58,67* | € 69,82 | Ähnlich | | | | € 42,55* | € 50,63 | Ähnlich | | | | € 70,67* | € 84,10 | Ähnlich | | | | € 42,11* | € 50,11 | Ähnlich | | | | € 70,69* | € 84,12 | Ähnlich | | | | € 35,25* | € 41,95 | Ähnlich | | | | € 58,64* | € 69,78 | Ähnlich | | | | € 29,80* | € 35,46 | Ähnlich | | | | € 50,91* | € 60,58 | Ähnlich | | | | € 10,00* | € 11,90 | Ähnlich | | | | € 10,91* | € 12,98 |
|  |  |
|
 |
|
|