Produktinformationen von as_Schwabe |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 515-as-10030 Herst.-Nr.: 10032 EAN: 4011160100307 |
| | |
|
|  |  |
 | Artikeldetails: - Schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G2,5, 1 m, schwarz
- INDUSTRIE / BAUSTELLENEINSATZ
- 5-adrig
- mit Schutzleiter
- flexibel
- Farbe: schwarz
- Kabel: schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G2,5
- Kabellänge: 1 m
- 250V / 16A
- geprüft nach VDE-Standard, CE
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gummischlauchleitung, H07RN-F, Kaltgeräte-Zuleitung, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Warmgeräte-Zuleitung, Kabel, Elektrokabel, anschließen, Stromkabel, Stromanschluss, Elektroleitung, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, H05VV-F, H05RN-F, XYMM-JK, H03VVH2-F, H05RR-F, H07BQ-F, Anschlussleitung, Herd-Anschlussleitung, Kunststoffleitung |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 1,75* | € 2,08 | Ähnlich | | | | € 76,98* | € 91,61 | Ähnlich | | | | € 2,44* | € 2,90 | Ähnlich | | | | € 108,98* | € 129,69 | Ähnlich | | | | € 2,80* | € 3,33 | Ähnlich | | | | € 124,31* | € 147,93 | Ähnlich | | | | € 4,33* | € 5,15 | Ähnlich | | | | € 192,45* | € 229,02 | Ähnlich | | | | € 1,13* | € 1,34 | Ähnlich | | | | € 1,13* | € 1,34 | Ähnlich | | | | € 1,13* | € 1,34 | Ähnlich | | | | € 50,69* | € 60,32 | Ähnlich | | | | € 50,69* | € 60,32 | Ähnlich | | | | € 50,69* | € 60,32 | Ähnlich | | | | € 1,91* | € 2,27 | Ähnlich | | | | € 1,91* | € 2,27 | Ähnlich | | | | € 77,76* | € 92,53 | Ähnlich | | | | € 77,76* | € 92,53 | Ähnlich | | | | € 3,16* | € 3,76 | Ähnlich | | | | € 141,00* | € 167,79 | Ähnlich | | | | € 1,42* | € 1,69 | Ähnlich | | | | € 1,38* | € 1,64 | Ähnlich | | | | € 63,25* | € 75,27 | Ähnlich | | | | € 61,76* | € 73,49 | Ähnlich | | | | € 1,56* | € 1,86 | Ähnlich | | | | € 69,38* | € 82,56 | Ähnlich | | | | € 2,67* | € 3,18 | Ähnlich | | | | € 119,29* | € 141,96 | Ähnlich | | | | € 4,36* | € 5,19 | Ähnlich | | | | € 193,80* | € 230,62 | Ähnlich | | | | € 1,71* | € 2,03 | Ähnlich | | | | € 1,51* | € 1,80 | Ähnlich | | | | € 75,62* | € 89,99 | Ähnlich | | | | € 66,80* | € 79,49 | Ähnlich | | | | € 2,40* | € 2,86 | Ähnlich | | | | € 106,96* | € 127,28 | Ähnlich | | | | € 2,49* | € 2,96 | Ähnlich | | | | € 111,38* | € 132,54 | Ähnlich | | | | € 14,67* | € 17,46 | Ähnlich | | | | € 654,60* | € 778,97 | Ähnlich | | | | € 21,98* | € 26,16 | Ähnlich | | | | € 982,95* | € 1.169,71 | Ähnlich | | | | € 170,80* | € 203,25 | Ähnlich | | | | € 6,05* | € 7,20 | Ähnlich | | | | € 269,71* | € 320,95 | Ähnlich | | | | € 8,80* | € 10,47 | Ähnlich | | | | € 392,64* | € 467,24 |
|  |  |
|
 |
|
|