Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Messing, Vorhängeschloss, Gr. 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von verpackung24
Messing, Vorhängeschloss, Gr. 40mm
Artikel-Nr.:  514AS-3373-40
Hersteller:  verpackung24
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

Produktdetails:

  • Material: Messing
  • Größen: 40 mm, 50 mm, 60 mm

Für geringe Bruchlasten reicht die PE-Maurerschnur, für Bruchlasten bis zu 125 daN muß es eine Polypropylen-Mauerschnur sein.

... > verpackung24 > Technischer Bedarf > Mauerschnur Pinsel
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
verpackung24
3 Tage
60
Frei Haus
€ 2,73*
Preise von verpackung24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von verpackung24
Versand von verpackung24
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von verpackung24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG