Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Trassen - Warnband, gelb, 250m, Starkstromkabel, 0,15 x 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  verpackung24
Trassen - Warnband, gelb, 250m, Starkstromkabel, 0,15 x 40mm
Artikel-Nr.:  514AS-3317
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

Produktdetails:

  • Farbe: gelb
  • Stärke: 0,15 mm
  • Breite: 40 mm
  • Rollenlänge: 250 m
... > verpackung24 > Technischer Bedarf > Warnartikel
Angebote (1)
Versand
Netto
verpackung24 3 Tage € 9,90* € 42,62*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von verpackung24
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  42,62* €  50,72 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von verpackung24
Versand von verpackung24
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 9,90*
ab € 85,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von verpackung24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Trassen - Warnband, blau, 250m, Wasserleitung, 0,15 x 40mm
k.A.
€ 42,62* € 50,72
Ähnlich
Trassen - Warnband, gelb, 250m, Gasleitung 0,15 x 40mm
k.A.
€ 42,62* € 50,72
Ähnlich
Trassen - Warnband, gelb, 250m, Kabel, 0,15 x 40mm
k.A.
€ 42,62* € 50,72
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG