Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

EIBE - Forstschnürstiefel, Tremme, schwarz, EN 345 S3 HRO Klasse 2, Gr. 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen von verpackung24
EIBE - Forstschnürstiefel, Tremme, schwarz, EN 345 S3 HRO Klasse 2, Gr. 40
Artikel-Nr.:  514AS-2917-40
Hersteller:  Tremme
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

Produktdetails:

  • TREEMME
  • Schaft aus Rind-Vollleder
  • gepolsterter Kragen aus Kalbs-Vollleder
  • Polsterung aus widerstandsfähigem Material gegen den Schnitt von Kettensägen
  • gepolsterte Staublasche aus Kalbs-Vollleder
  • Verschluss durch Triangels und Haken
  • Zwischensohle aus antistatischem Gummi
  • korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle
  • antistatische, abrieb- und rutschfeste, ölbeständige, profilierte
  • Gummisohle mit IDEAL-Doppelnaht
  • Futter aus Spaltleder
  • Brandsohle aus echtem Leder
  • Norm: EN 345-2 S3 HRO/EN 381
  • Sägeschutz: Klasse 2 (24m/s)
  • Farbe: braun, orange abgesetzt
  • Schuhweite: 10,5
  • Größen: 38-47
... > verpackung24 > Fußschutz > Sicherheitsschuhe für besondere Einsatzzwecke
Angebote (1)
Versand
Netto
verpackung24
3 Tage
Frei Haus
€ 136,80*
Preise von verpackung24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,80*
€ 162,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 121,97*
€ 145,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von verpackung24
Versand von verpackung24
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von verpackung24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG