Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

REGGIO - PU-Stiefel, EN 345 S5, grün, Gr. 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen von verpackung24
REGGIO - PU-Stiefel, EN 345 S5, grün, Gr. 42
Artikel-Nr.:  514AS-2907-42
Hersteller:  Cofra
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
PU-Stiefel
Stiefel

Produktdetails:

  • COFRA®
  • EN 345 S5
  • besonders leicht
  • wärmeisolierend durch Verwendung von doppeldichtem Polyurethan
  • auch bei niedrigsten Temperaturen sehr flexibel
  • beständig gegen tierische Fette, Öle und Säuren
  • antistatisch
  • korrosionsfreie Stahlzwischensohle
  • Norm: EN 345 S5
  • Material: Schaft: Polyurethan, Sohle: Polyurethan
  • Farbe: Schaft: grün, Sohle: schwarz
  • Gewicht: 1,9 kg/Paar (ca. 25% leichter als PVC-Stiefel)
  • Schafthöhe: ca. 38 cm
  • Größen: 37-47
... > verpackung24 > Fußschutz > PU Sicherheitsstiefel
Weitere Suchbegriffe: REGGIO
Angebote (1)
Versand
Netto
verpackung24
3 Tage
€ 9,90*
€ 56,02*
Preise von verpackung24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von verpackung24
Versand von verpackung24
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von verpackung24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG