Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FERRARA - Aqua-Stop-Schnürstiefel, EN 345 S5, schwarz, Gr. 47


Menge:  Stück  
Produktinformationen von verpackung24
FERRARA - Aqua-Stop-Schnürstiefel, EN 345 S5, schwarz, Gr. 47
Artikel-Nr.:  514AS-2895-47
Hersteller:  Euromax
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

Produktdetails:

  • EUROMAX
  • überall dort einsetzbar, wo viel Wasser zu erwarten ist
  • hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
  • der Übergang vom Schaft zur Sohle ist 100% wasserdicht
  • korrosionsfreie Stahlzwischensohle
  • antistatische, öl-, benzin- und fettbeständige, rutschhemmende Sohle
  • Norm: EN 345 S5
  • Material: Schaft: PVC
  • Sohle: PVC/ Nitril
  • Farbe: Schaft: schwarz, Sohle: schwarz
  • Gewicht: 1,6 kg/Paar
  • Größen: 39-47
... > verpackung24 > Fußschutz > PU Sicherheitsstiefel
Weitere Suchbegriffe: FERRARA, Aqua-Stop-Schnürstiefel
Angebote (1)
Versand
Netto
verpackung24
3 Tage
€ 9,90*
€ 39,87*
Preise von verpackung24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von verpackung24
Versand von verpackung24
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von verpackung24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG