Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TURKU - Thermohose, marine, Strick mit Thermowattierung, XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen von verpackung24
TURKU - Thermohose, marine, Strick mit Thermowattierung, XL
Artikel-Nr.:  514AS-2688-XL
Hersteller:  Craftland
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

Produktdetails:

  • CRAFTLAND
  • Gummizug in der Taille
  • Strickbund am Hosenbein
  • Material: 100% Polyester
  • Wattierung: 100% Polyester, ca. 85 g/m²
  • Farbe: marine
  • Größe: XL
... > verpackung24 > Koerperschutz > Regenschutzbekleidung
Weitere Suchbegriffe: Unterhose, TURKU, Hose
Angebote (1)
Versand
Netto
verpackung24
3 Tage
€ 9,90*
€ 29,83*
Preise von verpackung24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von verpackung24
Versand von verpackung24
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von verpackung24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Craftland
€ 23,33*
€ 27,76
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG