Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

NEVADA - Arctex-Hemd Morgan Mills, weiss, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen von verpackung24
NEVADA - Arctex-Hemd Morgan Mills, weiss, Gr. S
Artikel-Nr.:  514AS-2665-S
Hersteller:  Morgan Mills
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Hemd
Hemden
Kurzarmhemd

Produktdetails:

  • MORGAN MILLS®
  • für sehr kaltes Wetter
  • patentierte Faserzusammenstellung und Strickkonstruktion
  • leicht und warm
  • angenehm zu tragen
  • maschinenwaschbar
  • einlaufgeschützt
  • innen angeraut
  • Material: Außen: 50% Baumwolle/50% Polyester, Innen: 100% Acrylfleece
  • Farbe: weiß
  • Größen: S-XXL
... > verpackung24 > Koerperschutz > Funktionsunterwäsche
Weitere Suchbegriffe: Körperbekleidung
Angebote (1)
Versand
Netto
verpackung24
3 Tage
€ 9,90*
€ 37,21*
Preise von verpackung24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 48 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 240 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von verpackung24
Versand von verpackung24
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von verpackung24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG