Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BUFFIN - Thermo-Overall, rot/schwarz, XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen von verpackung24
BUFFIN - Thermo-Overall, rot/schwarz, XXXL
Artikel-Nr.:  514AS-2651-XXXL
Hersteller:  elysee
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

Produktdetails:

  • elysee
  • atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
  • Reflexstreifen
  • Kapuze abnehmbar
  • verdeckter 2-Wege-Reißverschluss
  • verdeckte Reißverschlusstasche für Wertsachen unter der Patte
  • Taille weitenverstellbar
  • Ärmel- und Beinabschlüsse weitenverstellbar
  • 2 Brusttaschen
  • 1 Handytasche
  • 1 Innentasche mit Reißverschluss
  • 2 Hüfttaschen mit Klettverschluss
  • 2 Gesäßtaschen
  • 1 Zollstocktasche
  • Reißverschluss in der äußeren Beinnaht
  • verstärkte Kniepolstertaschen
  • Obermaterial: 100% Polyester Oxford, atmungsaktive PU-Beschichtung
  • Wattierung: 100% Polyester
  • Futter: 100% Polyester
  • Größe: XXXL
  • Farbe: rot, schwarz abgesetzt,
... > verpackung24 > Koerperschutz > Winterbekleidung
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Overall
Angebote (1)
Versand
Netto
verpackung24
3 Tage
€ 9,90*
€ 55,81*
Preise von verpackung24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von verpackung24
Versand von verpackung24
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von verpackung24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG