Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HARRY - Warnschutzparka, gelb, safestyle, EN471/3, EN 343, EN 340, XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen von verpackung24
HARRY - Warnschutzparka, gelb, safestyle, EN471/3, EN 343, EN 340, XL
Artikel-Nr.:  514AS-2614-XL
Hersteller:  Safestyle
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

Produktdetails:

  • Safestyle
  • atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
  • Nähte getaped
  • robustes Oxfordgewebe
  • verdeckter 2 Wege-Reißverschluss
  • Kapuze im Kragen
  • 2 Außentaschen mit Patte
  • 1 Innentasche
  • wattiertes Steppfutter
  • Windfang in den Ärmeln
  • Norm: EN 471 Klasse 3, EN 343 Klasse 1, EN 340
  • Obermaterial: 100% Polyester, Oxford PU-beschichtet
  • Wattierung: 100% Polyester
  • Futter: 100% Polyester
  • Größe: XL
  • Farbe: fluoreszierend gelb
... > verpackung24 > Koerperschutz > Warnschutzbekleidung
Weitere Suchbegriffe: Warnkleidung, Warnparka, Warnschutzbekleidung, Warnschutzparka, Warnschutz, Shirt, Poloshirt, Bundhose
Angebote (1)
Versand
Netto
verpackung24
3 Tage
€ 9,90*
€ 42,82*
Preise von verpackung24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von verpackung24
Versand von verpackung24
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von verpackung24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Wica-Tex
€ 6,10*
€ 7,26
Sonstiges
Wica-Tex
€ 2,70*
€ 3,21
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG