Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BÜTZFLETH - Zunftjacke, schwarz, Doppelpilot, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen von verpackung24
BÜTZFLETH - Zunftjacke, schwarz, Doppelpilot, Gr. S
Artikel-Nr.:  514AS-2565-S
Hersteller:  elysee
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Jacke
Jacken
Zunftjacke

Produktdetails:

  • elysee
  • zweireihig, sechsknöpfig
  • 1 Brusttasche
  • 2 aufgesetzte Taschen
  • Reverskragen
  • Material: 100% Baumwolle, ca. 520 g/m²
  • Farbe: schwarz
  • Größen: S-XXL
... > verpackung24 > Koerperschutz > Zunftbekleidung Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Doppelpilot
Angebote (1)
Versand
Netto
verpackung24
3 Tage
€ 9,90*
€ 68,33*
Preise von verpackung24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von verpackung24
Versand von verpackung24
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von verpackung24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG