Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TRIER - Latzhose, kornblau, Craftland, 100% Baumwolle, 290g/m2, Gr. 63


Menge:  Stück  
Produktinformationen von verpackung24
TRIER - Latzhose, kornblau, Craftland, 100% Baumwolle, 290g/m2, Gr. 63
Artikel-Nr.:  514AS-2489-63
Hersteller:  Craftland
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

Produktdetails:

  • CRAFTLAND
  • hochgezogenes Rückenteil
  • Träger mit Patentschnallen
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • zusätzlich aufgesetzte Latztasche
  • 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
  • 1 verstärkte Gesäßtasche
  • 1 Zollstocktasche
  • Hosenschlitz mit Knöpfen
  • Material: 100% Baumwolle, ca. 290 g/m²
  • Größen: 24-30/42-64/90-110
  • Farbe: kornblau
... > verpackung24 > Koerperschutz > Arbeitsbekleidung Hosen
Weitere Suchbegriffe: Arbeitshose, Berufhose, Arbeitskleidung, Arbeitsbekleidung, Berufsbekleidung
Angebote (1)
Versand
Netto
verpackung24
3 Tage
€ 9,90*
€ 30,57*
Preise von verpackung24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von verpackung24
Versand von verpackung24
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von verpackung24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG