Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SCHWEICH - Langjacke, kornblau, Craftland, 100% Baumwolle, 290g/m2, Gr. 53


Menge:  Stück  
Produktinformationen von verpackung24
SCHWEICH - Langjacke, kornblau, Craftland, 100% Baumwolle, 290g/m2, Gr. 53
Artikel-Nr.:  514AS-2479-53
Hersteller:  Craftland
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Jacke
Jacken
Langjacke

Produktdetails:

  • CRAFTLAND
  • verdeckte Knopfleiste
  • 1 verstärkte Brusttasche
  • 2 verstärkte Seitentaschen
  • Material: 100% Baumwolle, ca. 290 g/m²
  • Farbe: kornblau
  • Größen: 24-30/42-64/90-110
... > verpackung24 > Koerperschutz > Arbeitsbekleidung Jacke
Weitere Suchbegriffe: Arbeitskleidung, Arbeitsbekleidung, Berufsbekleidung, Arbeitsjacke
Angebote (1)
Versand
Netto
verpackung24
3 Tage
€ 9,90*
€ 29,96*
Preise von verpackung24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von verpackung24
Versand von verpackung24
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von verpackung24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG