Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

GLENDALE - Jeanshose, regular size, blend denim, Gr. 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen von verpackung24
GLENDALE - Jeanshose, regular size, blend denim, Gr. 40
Artikel-Nr.:  514AS-2469-40
Hersteller:  Denim
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Jeanshose

Produktdetails:

  • DENIM
  • 5-Pocket-Style
  • 2 Eingrifftaschen vorne
  • 1 Geldtasche
  • 2 Gesäßtaschen
  • Material: 100% Baumwolle, 13 3/4 oz
  • Größen: : 32, 33, 34, 36, 38, 40 inch
  • Beinlänge: 32 inch
  • Farbe: : blue stonewashed
... > verpackung24 > Koerperschutz > Jeanshosen
Weitere Suchbegriffe: GLENDALE, Jeans, Hose
Angebote (1)
Versand
Netto
verpackung24
3 Tage
€ 9,90*
€ 54,93*
Preise von verpackung24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 18 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 90 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von verpackung24
Versand von verpackung24
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von verpackung24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG