Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ROCKHAMPTON - 3/4 Cargohose, schwarz, Elysee, Canvas 320 g/m2 mit Teflon Ausrüstung, Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen von verpackung24
ROCKHAMPTON - 3/4 Cargohose, schwarz, Elysee, Canvas 320 g/m2 mit Teflon Ausrüstung, Gr. 54
Artikel-Nr.:  514AS-2457-54
Hersteller:  elysee
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Cargohose

Produktdetails:

  • elysee
  • abrieb- und reißfeste Cargohose mit hoher Bewegungsfreiheit durch sehr gute Passform
  • robustes Canvasgewebe ist schmutz-, öl- und wasserabweisend durch TEFLON®-Beschichtung
  • angenehmer textiler Griff, sehr guter Tragekomfort
  • Hosenbeine sind ergonomisch vorgeformt
  • Hosensaum ist weitenverstellbar
  • Überzeugende Taschenkombinationen mit integrierter Zollstocktasche
  • Klettverschlüsse und verdeckte Knöpfe garantieren Kratzfreiheit
  • Taschen:
    • 2 Seitentaschen
    • 2 Gesäßtaschen, Taschenklappen mit Klettverschluss
    • 1 Oberschenkeltasche mit verschiedenen Taschenkombinationen, Zollstock- und Handytasche
  • Obermaterial: TEFLON®-beschichtet 65% Polyester/35% Baumwolle ca. 320 g/m²
  • Farbe: schwarz
  • Größen:: 44-64
... > verpackung24 > Koerperschutz > Arbeitsbekleidung Hosen
Weitere Suchbegriffe: Arbeitshose, Latzhose, Berufhose, Arbeitskleidung, Arbeitsbekleidung, Berufsbekleidung
Angebote (1)
Versand
Netto
verpackung24
3 Tage
€ 9,90*
€ 37,14*
Preise von verpackung24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von verpackung24
Versand von verpackung24
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von verpackung24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG