Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KANSAS - Jeans-Hemd, 1/2 Arm, Craftland, 100% Baumwolle, stonewashed, Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen von verpackung24
KANSAS - Jeans-Hemd, 1/2 Arm, Craftland, 100% Baumwolle, stonewashed, Gr. XXXL
Artikel-Nr.:  514AS-2454-XXXL
Hersteller:  Craftland
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

Produktdetails:

  • CRAFTLAND
  • 1/2 Arm
  • 2 Brusttaschen mit Patte
  • Perlmuttdruckknöpfe
  • Material: 100% Baumwolle, 7 oz
  • Farbe: bleached blau
  • Größen: S (37/38)-XXXL (47/48)
... > verpackung24 > Koerperschutz > Hemden Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Jens-Hemd, Craftland
Angebote (1)
Versand
Netto
verpackung24
3 Tage
€ 9,90*
€ 31,26*
Preise von verpackung24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von verpackung24
Versand von verpackung24
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von verpackung24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG