Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MICHAEL - Sweatshirt, grün, Elysee, Baumwolle, Polyester, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen von verpackung24
MICHAEL - Sweatshirt, grün, Elysee, Baumwolle, Polyester, M
Artikel-Nr.:  514AS-2407-M
Hersteller:  elysee
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Sweat-Shirt
Sweatshirt

Produktdetails:

  • elysee
  • Material: 80% Baumwolle, gekämmt/20% Polyester, 310 g/m²
  • Größe: M
  • Farbe: tanne
... > verpackung24 > Koerperschutz > Sweat Shirt
Angebote (1)
Versand
Netto
verpackung24
3 Tage
€ 9,90*
€ 30,51*
Preise von verpackung24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von verpackung24
Versand von verpackung24
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von verpackung24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG