Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ALABAMA - Flanell-Hemd, Craftland 1/1 Arm, 85cm, Druckflanell, XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen von verpackung24
ALABAMA - Flanell-Hemd, Craftland 1/1 Arm, 85cm, Druckflanell, XXXL
Artikel-Nr.:  514AS-2328-XXXL
Hersteller:  Craftland
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Hemd
Hemden

Produktdetails:

  • CRAFTLAND
  • 1/1 Arm
  • Druckflanell
  • Material: 100% Baumwolle
  • Länge: ca. 85 cm
  • Farben: verschiedene Dessins pro VPE
  • Größe: XXXL
... > verpackung24 > Koerperschutz > Hemden Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Alabama, Crafland
Angebote (1)
Versand
Netto
verpackung24
3 Tage
€ 9,90*
€ 25,92*
Preise von verpackung24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von verpackung24
Versand von verpackung24
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von verpackung24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG