Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
SEMPERMED - Einweghandschuhe aus Nitril, Box: Größe 7,8,9,10 = 100 Stück, cat.3, Gr. M
Menge:
Stück
Produktinformationen
von verpackung24
Artikel-Nr.:
514AS-2317-M
Hersteller:
Sempermed
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh
Chemikalienschutzhandschuhe
Einmalhandschuh
Einweghandschuh
Produktdetails:
sempermed®
Chemikalienschutzhandschuh aus Nitril
ausgewählte Rohstoffe
Rollrand, rechts und links tragbar
texturierte Oberfläche
hohe Elastizität
große Abriebfestigkeit
hohe Chemikalienbeständigkeit und Durchstichfestigkeit
speziell für Latexallergiker
besonders hautfreundlich
frei von Latex-Allergie-auslösenden Stoffen
Medizinprodukt in Übereinstimmung mit EN 455
für den Einsatz mit Lebensmitteln geprüft nach 90/128/EWG
Norm: EN 374/2 / EN 455 / EN 374/3
Cat. 3
Handflächenstärke: 0,12 - 0,16 mm (doppelt gemessen)
Länge: ca. 25 cm
Größen: S (6-7), M (7-8), L (8-9), XL (9-10)
... >
verpackung24
>
Handschutz
>
Vinylhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Einwegnitrilhandschuh
,
Nitrileinweghandschuh
,
Semperit
,
Sempermed
,
Handschuhe
,
Schutzhandschuh
,
Arbeitshandschuh
,
Vinylhandschuh
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 3 Tage
Versand
Netto
verpackung24
3 Tage
€ 9,90*
€ 33,39*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von verpackung24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von verpackung24
Versand
von verpackung24
Lieferzeit:
3 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von verpackung24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG