Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
SEMPERIT, SEMPERSOFT - Vinylhandschuh, Stärke 1,0mm, doppelt, innen Rayon, cat.3, Gr. 7
Menge:
Stück
Produktinformationen
von verpackung24
Artikel-Nr.:
514AS-2316-7
Hersteller:
Sempermed
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitsschutzhandschuhe
Chemikalienhandschuh
Produktdetails:
sempermed®
Chemikalienschutzhandschuh aus Vinyl
besonders strapazierfähige Sicherheitshandschuhe
gerader Rand
gute allgemeine chemische Beständigkeit
strukturiert angerauhte Finger-und Handfläche
besonders hautfreundlich
frei von Latex-Allergie-auslösenden Stoffen
für Reinigung, Haushalt und viele weitere Anwendungen
Innenbeflockung aus Baumwolle
Norm: EN 388 / EN 374/2 / EN 374/3
Cat. 3
Handflächenstärke: ca. 1,1 mm (doppelt gemessen)
Länge: ca. 31 cm
Größen: 7, 8, 9, 10
... >
verpackung24
>
Handschutz
>
Vinylhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Chemikalienschutzhandschuhe
,
Schutzhandschuh
,
Semperit
,
Sempermed
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
Vinyl Handschuhe
,
Vinylhandschuh
,
Handschuhe
,
Einweghandschuh
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 3 Tage
Mind.-Menge
Versand
Netto
verpackung24
3 Tage
12
€ 9,90*
€ 3,37*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von verpackung24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 144 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 720 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von verpackung24
Versand
von verpackung24
Lieferzeit:
3 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von verpackung24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG